クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
用途ハーネスなどのクリップに。
材質SPCC(板材)
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!
ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
材質(板材)SPCC
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。
用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り
焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨
ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。
適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等
厚さ(mm)16
全長(mm)145
質量(g)20
全幅(mm)16
砥石サイズ(mm)45×12×5
材質鉄
表面処理生地
形状軸用同心止め輪
色の変化で温度の検知ができます。
温度下降により復色する可逆性示温材です。
用途危険温度、注意温度監視。各種制御機器の温度管理に。
材質フィルム、示温顔料、粘着剤
長さ(m)3
ノックすることで内部の空気が圧縮され、その圧縮空気がインキをしっかり押し出します。
書き出しからしっかりインキが出て速書きしてもずれにくい!
一般ボールペンでは書けない濡れた紙にも、水に負けずに書けます。キッチンなど水回りでも安心です。
10万回はさんでもこわれない。しっかり挟める可動式「リフトクリップ」搭載。
ノック&クリップによるセーフティ機構。ノックしたままポケット等にクリップを挟むと自動的にペン先が戻ります。
用途紙への筆記、悪天候での筆記、逆さ書き
インク色黒
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
方式ノック式
仕様抗菌仕様
材質(軸さや)樹脂 ※抗菌材入り
全長(mm)144
最大径(Φmm)13.8
替芯BKRF-6F-B(黒)
インク油性インキ
色数単色
線の太さ細字
飾り棚や本棚など多目的に利用できるおしゃれな木目調のラックです。置く物に合わせて約14cm間隔で棚板の位置が調整可能です。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
色オフホワイト
耐荷重(kg)全体80(天板20、底板20、棚板1枚あたり20)
ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生
出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍)
LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備
シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01
全モデル前面出力端子付
内部抵抗可変機能搭載
付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード
耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし
冷却方式ファンによる強制空冷
絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)
動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)
入力周波数(Hz)47~63
定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相
停電保持時間20ms以上
温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
<扱いやすくセットが楽>表裏両面使用出来るので、巻きグセがあっても扱いやすいです。 <重ねる枚数が少なく経済的>もっと滑らせたい時、片面タイプはすべる面を合わせて2枚1組のセットを増やしますが、両面すべるので、組を気にせず1枚ずつ数を増やせます。
用途<簡単4STEPで重量物がスーッと動く!> 1:すべるんペーパーを適度なサイズにカットします。 2:2枚を合わせて1組にします。(3枚4枚と増やせば、より滑りやすくなります) 3:所定の位置に運んだ重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーをセットしてジャッキダウンします。 4:すべるんペーパーを挟んだ状態で重量物の調整を行ってください。位置確定後、重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーを抜き取り設置完了です。
厚さ(mm)0.12
色白色
微調整範囲(mm)100以内
摩擦係数0.04
関連資料(2.36MB) (1.82MB)
微調整範囲最大10トン未満
飾り棚や本棚など多目的に利用できるおしゃれな木目調のラックです。カラーは落ち着いた雰囲気のブラウンと自然な色合いのナチュラルの2色からお選びいただけます。置く物に合わせて約14cm間隔で棚板の位置が調整可能です。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)全体/約80、棚板1枚あたり/約20、天板/約20、底板/約20
アドレスV100/93~セピアZZ/レッツ系用です。
チューニングUP時の駆動系セッティングやチャンバー付車のセッティングまたは「パフォーマンスプーリーKIT」のオーバーホール時にお使い頂けます。
1SET6ヶ(一台分)入りです。
寸法(mm)Φ17×12
表示電圧表示確度:±(0.2%of reading+5digits)、電流表示確度:±(0.5%of reading+8digits)、電力表示確度:電流値と電圧値の乗算結果を切り替えて表示
冷却方式ファンによる強制空冷
安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、汚染度2)
測定確度電圧:±(0.05%of setting+0.05%of rating)、電流:±(0.5%of setting+0.1%of rating)
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)
動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
表示灯電力表示:PWR DSPLキー点灯(赤色)
効率75%TYP
入力電圧範囲(V)85ac~265ac
接地負接地または、正接地可能
定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相
停電保持時間20ms以上
温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
種別油圧
内径(Φmm)40
シリーズJEHR
クランプオプション:なし
機種リアマウント形
幅(mm)700
質量(kg)2.4
色モンステラ
高さ(mm)900
奥行(mm)700
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥33,980
税込¥37,378
19日以内出荷
圧力降下時の安全停止。バネ式および機械的セルフロックの組み合わせから成るフェールセーフシステムが安全な機械動作を保証します。フラットデザイン。モーメントが小さくなり、ロボットの小型化・小容量化に貢献します。
クリップ保持ワイヤタイプCL。配線ダクトシリーズT1、T1-F、T1-E、及びT1-EF用CLクランプ 取り付けポイントでドライバを回すだけで、簡単に固定することが可能 ダクト内のケーブルとワイヤの安全性を維持 配線が簡単で、時間の短縮が可能 設置後、クリップを保持するワイヤを使用してダクトに簡単にアクセスすることが可能。また、アクセス時に、ケーブル
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サドルクランプ●固定方法:ネジ●材質:PVC●色:黒●長さ:35mm●幅:36 mm●深さ:20mm●使用温度範囲:-5 → +80 ℃
アズワン品番65-7364-20
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
仕様No.999-043
適合PR-25B、SP 18
トラスコ品番364-5851
適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
1セット(2個)
¥419
税込¥461
当日出荷
オートツールチェンジャー動力源不要。・ストレージステーションとの相互作用により、チェンジャは機械的に連結されます。そのため、空気圧などの動力源が不要です。手動ツールチェンジャ。・FWR40とFWR50は片手作業でも脱着が可能です。・セーフティーロックをすると、アクシデントによりボタンが押されても落下しないように安全対策できます。オプションモジュール。WER1000とWER2000シリーズのエネルギー接続モジュールを作用することで、様々なメディがを伝送できます。
最新の HD コーティング・円形絞り・防滴構造を採用した、広角から中望遠までをカバーできる一本。
肉眼に近い自然な見え方を中心に、広角から中望遠までをカバー。
風景やポートレートなど多彩なシーンに対応する、常用に適した2倍ズームレンズです。
最新のレンズらしく、高精細に解像しながらも、柔らかな描写が特長です。
付属品ケース、フード、レンズキャップ、マウントキャップ
質量(g)283
倍率(倍)0.2
フィルター直径(Φmm)55
レンズ標準ズームレンズ
焦点距離(mm)20~40
径(Φ)×全長(mm)71×68.5
レンズ構成8群9枚
撮影距離(m)(最短)0.28
絞り(最少)F22-38
マウントペンタックスK
寸法(mm)70
タイプサーモスタット用
ねじW28山18(本体側)
適合品番TEM47CRX、TMNW40EC、TMF49ASR、TMF49C1GARR、TMF43CS、TMF44CS、TMHG44CS、TMHG40AR・CR・CQR・WR、TMJ40A3R・C3S・W3S・C3LS、TMN40CTN、TMN40JTN、TMN42CTRほか
1個
¥7,888
税込¥8,677
当日出荷
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 横型USBバージョン = 2.0定格電流 = 3A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂本体 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)
端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)
取付板厚(mm)0.5~2.0
パネル取付方式ワンタッチ装着
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
適合品番T53WR75、T53WR100、T64P40、T53WN75、T53WN100
1箱(2個)
¥789
税込¥868
当日出荷
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。
タイプおねじ
仕様シリーズ = WR-BHDピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 40行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acWurth WR-BHDシリーズ2.54 mmボックスヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのWR-BHDシリーズの基板スルーホール取り付けボックスヘッダコネクタです。 これらの電線対基板の基板スルーホール取り付けシュラウドヘッダは、低プロファイル設計になっており、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体と打ち抜き加工の金めっき銅合金コンタクトを備えています。 品番 612 xxx 216 21 の基板ボックスヘッダはストレート取り付け 品番 612 xxx 217 21 のPCBボックスヘッダはライトアングル取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ