カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 農業機械(26)
  • バイク純正部品(24)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 物流用品(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 作業工具(10)
  • 機構部品(9)
  • 建築金物(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 切削工具(8)
  • 安全標識(7)
  • 制御機器(6)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 住設機器(2)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「ws-16」の検索結果

関連キーワード
259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型ホース継手 ノールマL型ホース継手ノールマ(54件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状エルボ材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+70種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス針金 小巻タイプ TRUSCOステンレス針金 小巻タイプTRUSCO(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所ワッシャー(ステンレス)岩田製作所(37件のレビュー)
218税込240
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
HT給水栓用ソケット(インサート付) セキスイHT給水栓用ソケット(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT
ウエイトローラー NTBウエイトローラーNTB(206件のレビュー)
999税込1,099
1セット(6個)
当日出荷から15日以内出荷
材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
ウォーターポンプ(スズキ用) GMBウォーターポンプ(スズキ用)GMB(63件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から90日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカースズキ
スチール針金 小巻タイプ TRUSCOスチール針金 小巻タイプTRUSCO(3件のレビュー)
919税込1,011
1巻
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他工作などに。 各種結束に。材質スチール(SWMGS-2)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
SWS シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SWS シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種類シール座金
シールワッシャ(ステンレス) 武蔵オイルシール工業シールワッシャ(ステンレス)武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。
用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー SUS304 岩田製作所ワッシャー SUS304岩田製作所(7件のレビュー)
218税込240
1個
当日出荷から10日以内出荷
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
MS WS25 16C Std ROK ja SW HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 16C Std ROK ja SWHP(日本ヒューレット・パッカード)
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
エアアシストクランプ エアダウンクランプ AMWD-WS AMWD16-WS イマオコーポレーションエアアシストクランプ エアダウンクランプ AMWD-WS AMWD16-WSイマオコーポレーション
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
・クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約1.5倍のクランプ力が得られます。・エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。※エア圧が低下した場合、過度の振動によりクランプ力が低下することがあります。【エアアシストクランプ】・エア アシストクランプは、生産性のさらなる効率化、自動化のニーズにお応えするイマオの自動化クランプシリーズ。・独自のメカニカルクランプ技術とエアを利用したハイブリッドクランプを、多彩なラインアップでご用意しました。・クランプメーカーならではのノウハウでユニット化し、コンパクトな自動化治具製作をサポートします。・自動化で、さらに効率アップ・エア制御でクランプ・アンクランプができ、手動よりさらに効率アップ。・複数の箇所を同時に制御したり、遠隔操作も可能。・自動化による生産性、作業性アップをアシストします。・コンパクトにユニット化・従来のエアを使ったクランプは、エアシリンダーやフック、ガイドなど様々な部品の組合わせで、大掛かりなものになっていました。エアアシストクランプは、独自のノウハウでユニット化し、コンパクトにまとめることで、治具設計をアシストします。
その他【S1】9T8d4.5W44L90H36タイプフェノール樹脂製L120L212S2L35L420L54H120P35W125MM4×0.7
危険物標識ヨコ ステッカー仕様 グリーンクロス危険物標識ヨコ ステッカー仕様グリーンクロス
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から5日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ステッカー材質塩ビシール仕様ラミネート加工質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
使い捨て 木製スプーン 大黒工業使い捨て 木製スプーン大黒工業
1,198税込1,318
1パック(100本)
当日出荷
ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガウッディングコアドリル(カッター)ミヤナガ(15件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
MS WS25 16C Std Add Lic WW SW HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 16C Std Add Lic WW SWHP(日本ヒューレット・パッカード)
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(内輪) WSIKO(日本トムソン)
548税込603
1個
当日出荷から6日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社)シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスの座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。 ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。 ねじを締めつけてもゴムが逃げず、ねじ山部にゴムが圧着してシールします。 使用可能温度 120℃----[[SWS]] 200℃----[[SWS-F]] 120℃----[[SWS-E]] 180℃----[[SWS-S]]
用途シールリング 油圧機器/空圧機器
ダブルシャックル 水本機械製作所ダブルシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アウターキャップ ブレーキ用 内径5mm アサヒサイクルアウターキャップ ブレーキ用 内径5mmアサヒサイクル
1,798税込1,978
1セット(100個)
当日出荷
シルバー
ラック 木製棚板 YAMAZEN(山善)ラック 木製棚板YAMAZEN(山善)(11件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
棚板を載せる、組み立て簡単構造。クロスバー付きでしっかり安心。複数揃えば、横に連結可能。棚板は木の質感を再現したお洒落なデザイン。
用途モノに合わせて棚の位置を変えられるスチールラック、ワイヤーラック・スチールシェルフ・オープンラック・ウッドラック・本棚として耐荷重(kg/段)25材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
ワッシャー 岩田製作所ワッシャー岩田製作所
219税込241
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
防雨型ウインドスクリーン リオン防雨型ウインドスクリーンリオン
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
短時間の降雨に対し、マイクロホン部を保護することを目的としています。 急な降雨によるマイクロホン部の故障を防ぐことができます。 雨に対する防水効果が防水性IPX3相当を持ちます。(降水量5mm以下の降雨環境で2時間以内)
適合NL-42/52/62RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX3相当
エスロン クリーン継手 水栓ソケット 16 セキスイエスロン クリーン継手 水栓ソケット 16セキスイ
89税込98
1個
当日出荷
形状ソケット材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5959質量(g)26呼び径(A)16A
デジタルウォーキングメジャー STSデジタルウォーキングメジャーSTS(4件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等車輪径(Φmm)160電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)測定誤差±0.5%オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
透明TS メタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS メタル給水栓ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類Rp
スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形NB(日本ベアリング)
3,538税込3,892
1個
当日出荷から86日以内出荷
形状ストレート
遠赤抗菌和紙 尺3まっと 朝顔 アーテック[和紙]遠赤抗菌和紙 尺3まっと 朝顔アーテック[和紙]
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
無蛍光雲流遠赤抗菌和紙を使用しております。 優れた抗菌効果で雑菌(大腸菌、病原性大腸菌O-157)の発生を強力に防ぎ、付着した雑菌の繁殖を抑え、ゆるやかに滅菌し長時間効果が持続します。 遠赤外線効果が、素材を活性化し、素材のうまみを引き出します。
寸法(縦×横)(mm)390×264材質遠赤抗菌和紙デザイン朝顔TKG品番9-2190-2901TKG品番(2017)6-1914-3001
ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から15日以内出荷
窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)130(カッター長160)適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から15日以内出荷
窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。
用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業有効長(mm)130(カッター長160)シャンクSDS適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
球面座金 NBK(鍋屋バイテック会社)球面座金NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から翌々日出荷
凹凸セットでご使用ください。 最大3°までのボルトと座面の傾きを吸収します。
用途ボルトと座面のミスアライメント吸収1袋入数(個)1角度θ(°)3材質(本体)SUS304
HI-TS継手 インサート給水栓用ソケット セキスイHI-TS継手 インサート給水栓用ソケットセキスイ
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)使用温度範囲(℃)5~40
ダブルシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)ダブルシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
ショートトラップレンチ トップ工業ショートトラップレンチトップ工業(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷
アルミ合金製で締める相手を傷つけません アゴ部は鍛造品で、他社同等品に比べて強度があります ガタ無しウォーム(バックラシュレスウォーム)を採用しており、ガタをカットしています 鉄製モーターレンチに比べ約60%の軽量化を実現(メーカー同等品比較) 使用範囲が広い15°縦型形状 メーカートラップレンチより、口の深さ16mm長く、化粧ナットの角を傷めません
用途洗面台内部のトラップ管等の脱着に最適です メッキ管や化粧ナット等傷つけたくない配管作業時にお使いください 強い締付を必要としない大径ナットにもご使用頂けます全長(mm)205口開(範囲)(mm)16~68口深(mm)60
ジェットブロー用シャトルライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジェットブロー用シャトルライナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,898税込3,188
1セット(5個)
3日以内出荷
エスロン HI-TS継手水栓ソケット16 セキスイエスロン HI-TS継手水栓ソケット16セキスイ
129税込142
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6368材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット
L型ホース継手 コクゴL型ホース継手コクゴ
5,198税込5,718
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
エスロン HI継手透明ブルー インサート水栓ソケット セキスイエスロン HI継手透明ブルー インサート水栓ソケットセキスイ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
形状ソケット
アイカフレキ(エンボス) AICA(アイカ工業)アイカフレキ(エンボス)AICA(アイカ工業)
3,298税込3,628
1巻(50m)
4日以内出荷
厚さ(mm)0.3長さ(m)50巻
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
交換用部品です。