「wtb リム」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別ジョイント:スリーブ サイズ27.5" i30 質量(g)490 外幅(mm)33 内幅(mm)30 ホール数32H
1本
17,980 税込19,778
9日以内出荷

WTB(ダブルティービー)KOM Light TCS 2.0
用途エンデューロ、トレイル サイズ29" i35 質量(g)615 外幅(mm)39 内幅(mm)35 ホール数32H
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷

WTB(ダブルティービー)KOM Light TCS 2.0
用途クロスカントリー、トレイル、グラベル サイズ29" i23 質量(g)443 外幅(mm)27 内幅(mm)23 ホール数32H
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷

従来のリムプロテクターから、材質と形状を大幅に変更されたモデルです。比類のない強度と耐久性を追求し、デュポン社ザイテルスーパータフナイロン樹脂を採用。タイヤ交換中にタイヤレバーからリムの損傷を防止します。二箇所の隆起部分はタイヤレバーの滑りを防ぎます。フィンガーホールはツールの脱着を容易にします。ロングエプロンは手とスポークを保護します。販売単位:2枚セット
材質強化ナイロン製
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

<コンディション> Dry to Dump Pavement to Path <テクノロジー> Linked center tread Open transition knob Small outer knob
用途トレッキング、コンフォート ブラック ケーシングDurable コンパウンドFast Rolling ビードWire
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様(ローター取付タイプ)センターロック、(リア対応スピード)8-10/MTB11スピード、(軸タイプ) (QR軸長)F:133mm 材質クリンチャー、アルミ 寸法(mm)(OLD)135 タイプリムタイプ 寸法リムサイズ/584-24C(650B=27.5)H:21mm、W:29.6mm スポーク数24本 アズワン品番64-9601-67
1本
10,980 税込12,078
8日以内出荷

変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)192 前後区分後輪
1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)192 前後区分後輪
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。 柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。 お得なセット品。
寸法A(mm)147 寸法B(mm)19 寸法C(mm)23 寸法D(mm)14.5 寸法E(mm)8.5 寸法F(mm)4 材質TPE
1セット(2個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2層式
材質アルミ バルブ形式仏式 規格W/O サイズ700CW/O 寸法(mm)幅18.2×外幅24.0×高さ16.1 ブラック 質量(g)580
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)145 前後区分前輪
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
3,098 税込3,408
4日以内出荷

外装カセット7段変速機用クイックリリースタイプVブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容クイックレバー 軸長(mm)145 使用ハブシマノ エンド幅(mm)135 前後区分後輪
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装7段変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)182 使用ハブシマノ 前後区分後輪
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一台で測定・充気・排気ができます。
タイプクリップチャック プラグG1/4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷

WTB(ダブルティービー)RIDDLER TCS (リドラー)
<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all weather herringbone pattern Substantial side knobs
用途グラベル、シクロクロス ケーシングLightWeight コンパウンドFast Rolling ビードTCS Aramid
1本
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤ脱着時のホイールの保護。10インチ~16インチまで対応
用途タイヤ脱着時のアルミホイールの保護に 適合ホイールサイズ(inch)16
1セット(3本)
8,398 税込9,238
当日出荷

。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。【プリンストン】。モバイルディスプレイ。UP-M156T4K。UP-M156THD。PTF-M156T。PTF-M133T。【ASUS/エイスース。・パソコン/ディスプレイ/モニター。ASUS ZenScreen GO MB16AWP。ASUS ZenScreen OLED MQ13AH。ASUS ZenScreen OLED MQ16AH。VT168H。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【DIGI+】。10.1インチタブレット型PC。DGP-WTB1001。【IODATA/アイ・オー・データ。・液晶ディスプレイ。LCD-CF131XDB-M。LCD-CF161XDB-MT。LCD-CF161XDB-M。LCD-MF161XP。EX-LDC131DBM。EX-LDC161DBM。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【MARSHAL】。タブレット。MAL-FWTVTB01B。MAL-FWTVTB01W。【IRIS/アイリスオーヤマ】。液晶ディスプレイ。DP-BF132S-B。DP-BF162S-B。DP-DF163S-B。ILD-A1616MS-B。ILD-A16262KS-B。【ELECOM/エレコム】。・タッチパネルPC。LT-HA10シリーズ。LT-HA10/CAMW1。LT-HA10/W1。LT-HA10Bシリーズ。LT-HA10B/CAMW1。LT-HA10B/W1。LT-HA15B/W1。ノートパソコン。IPC-AA1401。【EPSON/エプソン】。ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピン プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
989 税込1,088
当日出荷

タブレットケース特徴。10インチタブレット用 高品質PUレザーケース(スタンド機能付き)。シンプルでスリムなデザインです。360度回転する構造ですので、タブレットPCを縦横どちらにも設置できます。耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。本タブレットケースにタブレットを装着・固定するには、タブレットケースについている粘着パッドを使用します。固定・装着の補助として四隅のゴムを使うこともできます。液晶保護フィルム特徴。 指紋防止機能付・クリア光沢仕様の液晶保護フィルム。指紋の汚れを付きにくくし、鮮やかな画像をお届けします。タッチパネル・ペン入力も快適に操作でき、液晶画面を汚れ、傷、埃から守ります。 しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種MARSHAL IRIE MAL-FWTVTB01 タイプ手帳型 ケース寸法(mm)約275×195×11 入数1セット 対応インチサイズ10.1インチ 特性スタンド機能付/360度回転/耐久性/指紋防止機能付・クリア光沢 タブレットサイズ(目安)274×183×12mm以内
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)