カテゴリ

  • バイク部品(17)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)

「xam c3212p」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3212) X.A.M

    XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3212)

    X.A.M(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

    赤パッド

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    翌々日出荷から14日以内出荷
    扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(117件のレビュー)
    269税込296
    1枚ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • ドライブスプロケット(フロント) KITACO

    ドライブスプロケット(フロント)

    KITACO(197件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(175件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

    ブレーキパッド(赤パッド)

    DAYTONA(デイトナ)(162件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    1984年から愛され続けるロングセラー コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
  • XAM RACING SPEC フロントスプロケット X.A.M

    XAM RACING SPEC フロントスプロケット

    X.A.M(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
  • リアキャリア RIDING SPOT

    リアキャリア

    RIDING SPOT
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    角パイプ製ナイロンコーティング仕上げというハードな仕様で、絶大な信頼と実績を持つライディングスポットキャリア。街乗りからロングツーリングまで、貴方のバイクライフを確実にサポートします!!
    ホワイト耐荷重(kg)5寸法(幅W×長さL)(mm)262×260適合車種SEROW225[セロー](90-00)
  • スプロケット ドリブン 1KH-25445-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スプロケット ドリブン 1KH-25445-00

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3401) X.A.M

    XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3401)

    X.A.M(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。 装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。
  • バレル4サイレンサー DELTA(デルタ)

    バレル4サイレンサー

    DELTA(デルタ)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    排気効率の向上と排圧バランスを追求し、全回転域での出力アップを実現したサイレンサー。 内部構造を徹底的に追及したサイレンサーと、多段膨張型ミッドパイプとの組み合わせで 高回転域の排気効率と低・中回転域のトルク感の特性をバランスさせた。 サイレンサーボディーを車体重心へ近づける事で、動力性能の向上に貢献。 エンデューロレースモタードレース等、様々なジャンルに対しての使用を前提に開発。
  • XAM STEEL REAR リアスプロケット X.A.M

    XAM STEEL REAR リアスプロケット

    X.A.M(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。
    スチール
  • オイルコウカンフルSET KITACO

    オイルコウカンフルSET

    KITACO(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。 オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。
    セット内容オイルエレメント:FY-4、ドレン・ストレーナーOリング:OY-05、フィルターカバーOリング:OY-12、フィルターカバーボルトOリング:OY-10、フィラーキャップOリング:OY-02
  • セロー225等 左右セットレバー ALBA(アルバ)

    セロー225等 左右セットレバー

    ALBA(アルバ)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    メーカーYAMAHAセット内容左右1本づつ計2本入り適合車種RZ50 (84/88-96) /、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、SR500(ディスクブレーキ) /34A/33Y左右区別左右セット適合排気量(cc)50
  • ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

    ブレーキパッド(ハイパーパッド)

    DAYTONA(デイトナ)(44件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)ほか
    5日以内出荷
    制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。
  • GP21/GP-22 IRC

    GP21/GP-22

    IRC(63件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
  • ジョイント キャブレタ 1 2LN-13586-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ジョイント キャブレタ 1 2LN-13586-01

    YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番2LN-13586-00
  • フレームガード ZETA RACING(ジータレーシング)

    フレームガード

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    9,798税込10,778
    1セット
    4日以内出荷
    素材に5000系アルミ合金を使用し、ZETAロゴのエンボス加工を施す。ニーグリップによるフレームの傷つきを防止するだけでなく、リヤマスターシリンダーまでもカバー。フレームガードを装着することで、グリップ面積が増え車体のホールド性が向上。接触面が平面になることで、ブーツが引っかかるなどのトラブルも防ぐ。各車両専用設計。
  • リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット アルミ

    SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
  • Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)

    Buroro D605

    DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。