227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。 材質超硬チップ シャンクSDS-plus 適合電動機軽量ハンマードリル
1個
2,324 税込2,556
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

BoosterPlug (ブースタープラグ)Honda XL125 Varadero (2007-up)
適合車種Honda、XL125 Varadero (2007-2007)
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

大洋製器工業フレキシブルリンク
RoHS
用途スリング脱着式リンク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玉掛け作業の際に 仕様吊り角度90°刻印あり / 割りピン取付穴あり 材質特殊合金鋼 形状変形楕円(斜め吊り・横吊り防止形状) オレンジ/ブルー 質量(g)1030 タイプ【口部】外れ止めタイプ(セーフティラッチ) 使用荷重(t)1.25 口開き(mm)35 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×108×22
1個
5,198 税込5,718
欠品中


OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
エコ商品、RoHS
高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)38 シャンク形状ストレートシャンク ドリル径公差(mm)h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
20,980 税込23,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = アダプタ併用可能製品 = 180XLビジュアルフォールトロケータ、LCコネクタ、MUコネクタGreenlee 180XLビジュアルフォールトロケータ. Greenlee 180XLビジュアルフォールトロケータを使用すると、断線したファイバ、縮こまったファイバ、不完全なコネクタ、不良なスプライスなどの場所を迅速かつ安全に、視覚的に特定することができます。 長距離対応の180XLでは、ファイバの導通を最長7 kmまで確認することができます。. 技術者が高価な機器を使わずに障害発生点を特定可能 技術者にとって安全なクラス2指定の光量レベル 距離: 7 km ユニバーサル2.5 mmバルクヘッド クラス2認定、出力電力: 0 dBm シングルモード及びマルチモードのファイバに対応 2 Hz変調モード LC接続及びMU接続用のオプションの1.25 mmアダプタ( ; 1110393 1110393 )を用意. 用途. 障害発生点を視覚的に特定 ファイバの導通を確認 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

独特のブライトサウンド、素晴らしいイントネーション。世界中のミュージシャンからの圧倒的な支持を獲得し、言わずと知れたエレキ弦のスタンダード。
1個(3セット)
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

D'Addarioマルチパック・シリーズは、10セット入りのお得なパック弦です。それぞれのセット弦は個別に特殊ポリマーパックで密閉されており、長期間劣化することはありません。
1個(10セット)
9,598 税込10,558
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独特なブライトサウンド、素晴らしいイントネーション。 世界中のミュージシャンからの圧倒的な支持を誇る、言わずと知れたエレキ弦のスタンダード。
種別XLニッケルラウンドワウンド タイプ.009-.046
1箱(1セット×10パック)
10,980 税込12,078
13日以内出荷

CQSX/CDQSX - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CDQSXL12) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CDQSXL12 SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NYXLシリーズは、これまで市場に出たどの弦よりもチョーキング強度が向上、大音量かつチューニング安定性の優れた弦です。 ニューヨー クに拠点を置くD'Addario社によって考案、開発、製造されたこの新しい弦は、芯線とプレーン弦に破断強度に優れた 高炭素スチール(HCS)を採用、プレイヤーにこれまでにないレベルの演奏性、安心感、パワーを提供するものとなっています。 新しく考案された伸線工程と革新的なワイヤーより合わせ(fusion twist)工程により、従来の弦よりも強度がアップ、チューニングの安定性は131%向上しました。 配合が見直されたニッケルメッキ製の巻き弦を使用、高い磁気性によるアウトプット増で中域が強調され、存在感のあるクランチの効いたサウンドになっています。
種別NYXL タイプ.012-.054
1セット
2,298 税込2,528
13日以内出荷

NYXLシリーズは、これまで市場に出たどの弦よりもチョーキング強度が向上、大音量かつチューニング安定性の優れた弦です。 ニューヨー クに拠点を置くD'Addario社によって考案、開発、製造されたこの新しい弦は、芯線とプレーン弦に破断強度に優れた 高炭素スチール(HCS)を採用、プレイヤーにこれまでにないレベルの演奏性、安心感、パワーを提供するものとなっています。 新しく考案された伸線工程と革新的なワイヤーより合わせ(fusion twist)工程により、従来の弦よりも強度がアップ、チューニングの安定性は131%向上しました。 配合が見直されたニッケルメッキ製の巻き弦を使用、高い磁気性によるアウトプット増で中域が強調され、存在感のあるクランチの効いたサウンドになっています。
種別NYXL タイプ.012-.052
1セット
2,398 税込2,638
13日以内出荷

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSXL12 SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSXL~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

適合メーカーホンダ 適合HONDA XL125V VARADERO '04-'12(JC32) 材質チタニウム 長さ(mm)393 形状オーバル 130×100mm 質量(kg)1.5 タイプVTI コンプリートチタニウム
1セット
99,980 税込109,978
47日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷

適合車種HONDA、76 (1976-1976)、XL 125 (1976-1976)
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:10223-43。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125T 78-82。ホンダ[HONDA] XL125S/J/R 79-82
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:10223-51。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125T 78-82。ホンダ[HONDA] XL125S/J/R 79-82
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:10223-41。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125T 78-82。ホンダ[HONDA] XL125S/J/R 79-82
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:10223-42。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125T 78-82。ホンダ[HONDA] XL125S/J/R 79-82
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:10223-45。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125T 78-82。ホンダ[HONDA] XL125S/J/R 79-82
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:10221-45。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] VT125C SHADOW [シャドウ125] 99-06。ホンダ[HONDA] XL125V Varadero [バラデロ] 00-10
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:10221-42。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] VT125C SHADOW [シャドウ125] 99-06。ホンダ[HONDA] XL125V Varadero [バラデロ] 00-10
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
36日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
36日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
36日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:10221-39。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] VT125C SHADOW [シャドウ125] 99-06。ケーティーエム[KTM] 125DUKE [デューク] 11-13。ホンダ[HONDA] XL125V Varadero [バラデロ] 00-10。ケーティーエム[KTM] 200DUKE [デューク] 11-13
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
36日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
36日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:10201-49。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125S 76-85。ホンダ[HONDA] CB125T 79-88。ホンダ[HONDA] XL125S/J/R 。ヒョースン[HYOSUNG] GV125C 95-98。ホンダ[HONDA] EZ90 CUB [カブ90] 91-92。ホンダ[HONDA] CB125K 75-81。ホンダ[HONDA] CB125N 79
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:10201-51。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125S 76-85。ホンダ[HONDA] CB125T 79-88。ホンダ[HONDA] XL125S/J/R 。ヒョースン[HYOSUNG] GV125C 95-98。ホンダ[HONDA] EZ90 CUB [カブ90] 91-92。ホンダ[HONDA] CB125K 75-81。ホンダ[HONDA] CB125N 79
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:10201-36。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125S 76-85。ホンダ[HONDA] CB125T 79-88。ホンダ[HONDA] XL125S/J/R 。ヒョースン[HYOSUNG] GV125C 95-98。ホンダ[HONDA] EZ90 CUB [カブ90] 91-92。ホンダ[HONDA] CB125K 75-81。ホンダ[HONDA] CB125N 79
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:10201-38。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125S 76-85。ホンダ[HONDA] CB125T 79-88。ホンダ[HONDA] XL125S/J/R 。ヒョースン[HYOSUNG] GV125C 95-98。ホンダ[HONDA] EZ90 CUB [カブ90] 91-92。ホンダ[HONDA] CB125K 75-81。ホンダ[HONDA] CB125N 79
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:10223-47。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125T 78-82。ホンダ[HONDA] XL125S/J/R 79-82。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:47。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:90mm。取付穴数:4穴
材質スチール(C45鋼) 歯数47T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数4穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)90 チェーンサイズ428
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:10221-41。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] VT125C SHADOW [シャドウ125] 99-06。ホンダ[HONDA] XL125V Varadero [バラデロ] 00-10。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:41。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:90mm。取付穴数:4穴
材質スチール(C45鋼) 歯数41T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数4穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)90 チェーンサイズ520
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

関連キーワード