RYUKI用リアベンチレーション
用途リアベンチレーション
色ブラック
RYUKI用ヘッドベンチレーション
用途ヘッドベンチレーション
色ブラック
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子間ピッチ(mm)7.62
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
定格電流(UL)(A)10
色(本体)B(黒)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
端子金具PC端子
耐電圧(V/min)AC2000
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5
仕様加齢対応薄型、木ねじ入
穴数12
ニューコーンサイン蛍光イエローサルは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
仕様反射
厚さ(mm)4
色蛍光イエロー
取付専用キャップ
縦(mm)500
横(mm)300
差込角(sq.)3/8
対辺寸法(mm)17
エスコ品番EA617YS-17
1個
¥9,790
税込¥10,769
翌日出荷
材質強化磁器
形状丸皿
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子ねじM4×8
適合規格UL規格
端子間ピッチ(mm)10.16
定格電流(UL)(A)15
色(本体)B(黒)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
端子金具PC端子
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
砲弾型LEDが生産中止等、入手不可能になった場合、砲弾型LEDのTH穴に当部品を挿入して半田付し、上部にSMT用LEDを半田付して固定できます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
適合SMT LEDサイズ(mm):3.2×1.6、2×1.25
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ高さが200mmあるため、スリーブ開口部付近に溜まった雨水を階下へ流出させない止水効果があります。
ボイド管の代わりに設置することで、撤去する手間を省けます。
スリーブ端部に曲げ加工を施してあるので貫通物の損傷防止になります。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子ねじM4×8
端子間ピッチ(mm)10.16
定格電流(UL)(A)15
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
トラスコ品番106-1990
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.395
外寸法・幅(mm)464
外寸法・高さ(mm)34
外寸法・奥行(mm)289
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
トラスコ品番106-1983
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.395
外寸法・幅(mm)464
外寸法・高さ(mm)34
外寸法・奥行(mm)289
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
駆動方式ベルト
1個
¥19,980
税込¥21,978
36日以内出荷
色黒
トラスコ品番785-4056
材質塩化ビニール
厚さ(mm)0.5
質量(kg)18
寸法(幅W×長さL)(m)1×30
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。
布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。
滑り止め処理をしています。
全長(mm)270
備考滑り止めAタイプ
電圧(V)交流300以下・直流300以下
入数(双)1
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
厚さ(mm)18
長さ(mm)70
幅(mm)55
取付両面テープ(油面接着仕様)
高さ(mm)48
質量(g)30
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
高耐力50kN対応の在来工法用ホールダウン金物です。金物の幅を45mmにしていますので、和室の真壁の施工に適しています。
材質JIS G 3131 SPHC(板部)、JIS G 3131 SPHC(駒部)
付属品YS-N90×17本、50kN用角座金×1個
表面処理デュラルコート
板厚(mm)4.5(板部)、6.0(駒部)
使用接合具鍋ビス・先割れ
N値9.4以下
告示1460号第2号ぬ
建材試験センター第10A2734号
短期基準接合耐力(kN)51.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造となっています。B山の溝は長手方向になります。
形状B山
長さ(m)1
電圧(V)交流・直流7000以下
幅(m)1
大正・昭和レトロな雰囲気を感じさせる変型丸型の玉石モザイクタイル。アンティークな空間にピッタリです。
用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。
大正・昭和レトロな雰囲気を感じさせる変型丸型の玉石モザイクタイル。アンティークな空間にピッタリです。
用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。
低圧線、引込線及び通信ケーブルなどを吊架用支持線に支持する為に使用します。
長さ(mm)750
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO36SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【HONDA】CB1000SF(92-97)、CB1000SF-T2(94-97)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE ABS(10-13)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE/EX(10-14)、CB1100BLACK STYLE ABS/EX/EX E Package/EX Final Edition(14-22)、CB1100RS/Final Edition(17-22)、CB1300SB ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SB ABS(05-09)、CB1300SB ABS(10-13)、CB1300SB SP(19-21)、CB1300SB(05-11)、CB1300SF ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SF ABS(05-09)、CB1300SF ABS(10-13)、CB1300SF SP(19-21)、CB1300SF(03-14)、CB1300SUPER TOURING ABS(10-11)、CB400SB ABS(08-13)、CB400SB ABS(14-21)、CB400SB(05-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(08-13)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(14-16)、CB400SFハイパーVTEC Revo(08-18)、CB400SFハイパーVTEC SpecIII(04-07)、CB900ホーネット(01-05)、CBF600S(04)、CBR1000RR(04-05)、CBR600F Sports (CBR600F4i)(01-03)、CBR600F(92-94)、CBR600F(95-98)、CBR600F(99-01)、CBR600RR(03-04)、CBR600RR(05-06)、CBR900RRファイヤーブレード(92-97)、CBR900RRファイヤーブレード(98-99)、CBR929RR(00-01)、CBR954RR(02-03)、CRF1000L Africa Twin/DCT(16-19)、CRF1100L Africa Twin/Adventure Sports/ES/DCT(20-21)、INTEGRA(12)、NC700S DCT ABS(12-13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT(ABS車)(12-13)、NC700X/LD(12-13)、VT1300CR/CS/CX(10)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1 (RVT1000R)(00-01)、VTR1000SP-2(02-05)、シャドウACE(96-00)、シャドウエアロ(98-01)、ホーネット600 (国内仕様)(98-00)、ホーネット600(98-00)、ホーネット600S (国内仕様)(00-01)、ホーネット600S(00-01)、【KAWASAKI】Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、Ninja ZX-4R SE/ZX-4RR(24)、Ninja650(17-22)、VERSYS1000 SE(19-21)、VERSYS1000(12-18)、VULCAN S ABS(16-17)、VULCAN S(16-21)、Z H2 SE(21-24)、Z H2(20-24)、Z1000(07-09)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Z750(07-10)、Z900RS CAFE(18-24)、Z900RS SE(22-24)、Z900RS(17-24)、【SUZUKI】DL650 V-STROM XT ABS(15-21)、DL650 V-STROM/ABS(04-19)、GSF1250/S(07-10)、GSR750/ABS(11-15)、GSX-S1000/F (GT79B)(16-21)、GSX-S1000/GT (EK1AA)(22)、GSX-S750(17-21)、KATANA (EK1AA)(22)、KATANA (GT79B)(19-21)、SV1000/S(03-06)、V-STROM1000(02-08)、バンディット1200/S(06)、バンディット1250/F/S (ABS車)(07-16)、【YAMAHA】FAZER8/ABS(11-15)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(06)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S (FAZER/GT)(09-14)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ8(11-15)、MT-07/ABS(14-22)、MT-09 TRACER(15-17)、MT-09/SP/ABS(14-22)、MT-10(17-22)、TRACER9 GT ABS(21-23)、TRACER900/GT(18-20)、XJ6F ABS(11-13)、XJ6F(11-13)、XJ6N(11-13)、XJ6S ABS(11)、XJ6S(11-13)、XSR700/ABS(18-23)、XSR900(16-20)、YZF-R1(04-06)、YZF-R1(07-14)、YZF-R6(03-10)、YZF-R6S(06)、YZF-R7(22-23)
材質シンタード
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ