別売りのテンプレートL-50または巾定規50と組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取り付け後)での材料カットが簡単、スピーディーに行えます。
ウッドスタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。
Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜めはり時の壁際カット用です。
穴の部分はマスキングテープで抑えて材料に止めるとずれにくくなり、作業がしやすくなります。
「Zプレート」2枚以上の併用で、材料カットが更に効率アップします。
※Zプレート、Zプレート45をご使用の際は、別売りのテンプレートL-50または巾定規50が必要です。
1セット(2枚)
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
別売の巾定規50または、テンプレートと組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取付け後)での壁際カットが簡単、スピーディーに行えます。
ウッドタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。
Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜め貼り時の壁際カット用です。
穴の部分をマスキングテープで押さえて材料に止めるとずれにくくなり、より作業しやすくなります。
セット内容Zプレート45 25-140、Zプレート45 25-70
1セット
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
金属との親和性が良く浸透力が強いため、錆びついたネジやボルトをゆるめます。
浮き上がった錆はブラシ等でこすって除去します。
水置換性があり金属表面に付着したわずかな水分も浮き上がらせて浸透し、すぐれた防錆力があります。こびり付いた油・タールを除去します。
自転車、ドアヒンジ、戸車、事務機器のキシミ止めに。
用途機械部品の潤滑、浸透、防錆
成分鉱物油、防錆剤
粘度VG2.8(40℃)
塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)
膜厚(μm)1.5~3
臭気低臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
ピッチ(mm)13
材質(本体)イグミッドNB
タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.11
幅外寸(mm)23
幅内寸(mm)16
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.40
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質イグミッドG
使用温度範囲(℃)-40~+120
寸法A(mm)-
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
適合車種DUCATI HYPERMOTARD 1100 (2007-2009) HYPERMOTARD 1100 EVO (2010-2012) HYPERMOTARD 1100 EVO SP (2010-2012) HYPERMOTARD 1100 S (2007-2009) HYPERMOTARD 796 (2010-2012) HYPERMOTARD 821 (2013-2015) HYPERMOTARD 821 SP (2013-2015) HYPERMOTARD 939 (2016-2018) HYPERMOTARD 939 SP (2016-2018) HYPERMOTARD 950 (2019-2021) HYPERMOTARD 950 SP (2019-2021) HYPERMOTARD HYPERSTRADA 821 (2013-2015) HYPERMOTARD HYPERSTRADA 939 (2016-2016) MONSTER 1100 (2009-2010) MONSTER 1100 EVO (2012-2013) MONSTER 1100 S (2009-2010) MONSTER 796 (2010-2014) MONSTER S2R 1000 (2005-2007) MONSTER S2R 800 (2004-2007) MONSTER S4R (2003-2008) MONSTER S4R S (2006-2008) MULTISTRADA 1100 (2006-2009) STREETFIGHTER 848 (2012-2015) SUPERBIKE 748 (1995-2003) SUPERBIKE 848 (2008-2010) SUPERBIKE 848 EVO (2011-2013) SUPERBIKE 848 EVO CORSE (2012-2013) SUPERBIKE 916 (1994-1999) SUPERBIKE 996 (1998-2001) SUPERBIKE 998 (2001-2004)
1個
¥24,980
税込¥27,478
36日以内出荷
適合車種DUCATI HYPERMOTARD 1100 (2007-2009) HYPERMOTARD 1100 EVO (2010-2012) HYPERMOTARD 1100 EVO SP (2010-2012) HYPERMOTARD 1100 S (2007-2009) HYPERMOTARD 796 (2010-2012) HYPERMOTARD 821 (2013-2015) HYPERMOTARD 821 SP (2013-2015) HYPERMOTARD 939 (2016-2018) HYPERMOTARD 939 SP (2016-2018) HYPERMOTARD 950 (2019-2021) HYPERMOTARD 950 SP (2019-2021) HYPERMOTARD HYPERSTRADA 821 (2013-2015) HYPERMOTARD HYPERSTRADA 939 (2016-2016) MONSTER 1100 (2009-2010) MONSTER 1100 EVO (2012-2013) MONSTER 1100 S (2009-2010) MONSTER 796 (2010-2014) MONSTER S2R 1000 (2005-2007) MONSTER S2R 800 (2004-2007) MONSTER S4R (2003-2008) MONSTER S4R S (2006-2008) MULTISTRADA 1100 (2006-2009) STREETFIGHTER 848 (2012-2015) SUPERBIKE 748 (1995-2003) SUPERBIKE 848 (2008-2010) SUPERBIKE 848 EVO (2011-2013) SUPERBIKE 848 EVO CORSE (2012-2013) SUPERBIKE 916 (1994-1999) SUPERBIKE 996 (1998-2001) SUPERBIKE 998 (2001-2004)
1個
¥24,980
税込¥27,478
36日以内出荷
電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル!
4倍光学ズーム
16万画素CMOSセンサー
1080p フルハイビジョン動画撮影
27 mm (広角)
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
単三形アルカリ電池 (2本)
付属品単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード
電源単3型アルカリ電池2本
本体質量(g)約117
有効画素数1635万画素
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく)
総画素数1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS]
ズーム光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍)
撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)
レンズ構成7群7枚
撮像素子1/2.3型 BSI CMOS
液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター
開放F値F3.0(W)-F6.6(T)
記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
焦点距離4.9mm(W)-19.6mm(T)、35mmフィルム換算:27mm(W)-108mm(T)
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。
電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。
材質炭素工具鋼
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-045。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。イージーロックシステムにより、ホイールの着脱が簡単に行えます。EZ402マンドレルを使用してください。
外径(Φmm)38.1
材質シリコンカーバイド
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材
タイプZタイプ(レギュラーサイズ)
使用電動機SDS軽量ハンマードリル
シャンク形状SDS-plusシャンク
シャンク径SDSチャック
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理三価クロメートメッキ
仕様絶縁チューブ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水まわり補修パーツ。
シャワー水栓の切換レバー部です。
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるミドルサイズのドライバービット。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
ホーローセットにも使える細軸仕様。
お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
材質炭素鋼
全長(mm)65
対応軽症
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
両頭機能片頭
射出成形機にピッタリフィットする専用サイズです。
材質S55C
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
穴角6角
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。
高さは2~10mmまであります。
LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)
仕様リフロー可
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。
モータータイプクラッチ
面取(mm)(K)1.3
アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34
付属品ボード押え×4、ハンガー×4
錠前錠なし
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプ吊り込み(フリー)
アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。
目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。
ダブルヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。
開口寸法(mm)454
材質(内枠、外枠)A6063S-T5
色ブラック
呼び寸法45
付属品ボードおさえ×4/ハンガー×4
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
回転ブレが少なく低振動設計の工場扇です。羽根直径45cmの床置き・キャスター付きタイプです。床置きタイプは床面の乾燥等にも役立ちます。最適な位置に貼られた羽根の注意シールはバランサーを兼ね、低振動を実現しています。サーマルプロテクターにより、異常発熱時には自動停止する安全設計です。
用途施設内の空気循環、床・フロアの乾燥、熱中症対策に。
質量(kg)約10.2
電源(V)AC100
角度(°)各15
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター開放式
電源コード(m)約10
風量3段階
定格消費電力(W)(50/60Hz)135/163
材質(羽根)プラスチック
左右首振各40度
1台
¥8,989
税込¥9,888
当日出荷
屋内用PTZカメラのボックス付き壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ45(71815) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-55
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
対象地域静岡市
材質HDPE
持ち手なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
36日以内出荷
用途立形ソケットを30mm延長できます。
1セット
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
現場で耐えられるくらいの強度と粘度のある強靭なごみ袋です。3種類のLLDPEを絶妙なバランス配合で3層し、強度を強化しています。
材質低密度ポリエチレン
色半透明乳白
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ