適合LR5092/LR8410/LR8416/LR8450/LR8450-01/MR6000/MR6000-01/MR8875/PQ3100/PQ3198/PW3198/PW3360-10/-11/PW3365-10用
アズワン品番64-3413-67
容量(GB)8
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
リム幅w(mm)40
種類イソメックSPプーリー
関連資料技術資料1(0.5MB)
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
使用流体空気
設定圧力単位MPa
ベスポジBPZ基本セットとプッシュ手すりのセットです。
仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●パット:PU●▼ブラケット:ナイロン
主な適合純正品番52451-KZ4-003
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
エレクトロニクス用精密ニッパー「フルフラッシュ刃、ワイヤートラップ付」の商品です。
全長(mm)126
切断能力軟線程度
切断可能径(Φmm)最大1
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. TZシリーズUV LED - UV5TZ. BivarのUV5TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形5 mm (T-1 3/4)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV5TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長公差は+/-2.5 nmです。内蔵のツェナーダイオードがESD (静電気放電)に対する保護を提供します。 UV5TZファミリは、UV LEDのTZシリーズ製品の1つです。これらのLEDに適した用途には、産業硬化、空気清浄、医学 / 生物医学用途、皮膚疾患治療機器、有害物検出などがあります。. UV5TV UV LEDの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 厳密な波長公差 視野角: 15°又は30° チップ材質: InGaN / サファイア 低消費電力 低電流要件 ツェナーダイオード内蔵
仕様LED数 = 1ピーク波長 = 400nm放射束 = 40mWビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型ピン数 = 2LED材質 = InGaN、Sapphire実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
マイクロスイッチ
モノタロウ
¥699
税込¥769
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】200【最大】243
ボール径(Φmm)4.762
軸端形状【左側】II
リード(mm)8
有効巻数(巻)2.5×2
ねじ軸仕様【径】40【谷径】35.5【長さ(L0)】572【長さ(La)】400【長さ(Lt)】380
ねじれ方向右
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】250【最大】284
ボール径(Φmm)3.175
軸端形状【左側】II
リード(mm)5
有効巻数(巻)2.5×2
ねじ軸仕様【径】40【谷径】37.2【長さ(L0)】572【長さ(La)】400【長さ(Lt)】380
ねじれ方向右
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用)
高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠
コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。
電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面
自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。
電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート
波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認
突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。
ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認
幅(mm)64
高さ(mm)233
質量(g)400
奥行(mm)36
寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:75×20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×233×36
連続使用時間(時間)48
測定周波数範囲(Hz)15~2000
機能最大/ 最小/ 平均の表示、ローパスフィルタ機能(180 Hz ± 30 Hz で-3 dB)、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示
通信方式Bluetooth(オプションZ3210が必要)
測定機能交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT)
交流電流(A)6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A
表示更新レート5回/秒
クランプ径(Φmm)40
交流電流6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A
検波方式真の実効値整流(RMS)
確度【確度(45Hz-400Hz)】1%rdg.±5dgt.(6.000mA、60.00mA、600.0mA、6.000A)、1.5%rdg.±5dgt.(60.00A、200.0A)/【確度規定範囲】0.060mA~200.0A
最大カウント数6000
最大測定導体径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(C3604BD)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス
保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
ボックス(mm)200
穴ピッチ(mm)36
セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【SEAGATE/シーゲイト】。★外付けデスクトップ。ST305004EXA101-RK。ST310005EXA101-RK。ST315005EXA101-RK。ST320005EXA101-RK。STAY1000102。STAY3000100。STAY3000102。STBV2000100。STBV3000100。STBV5000100。STCB3000400。STCB4000401。STDT2000300。STDT3000100。STDT3000300。STDT4000100。STDT4000300。STDT5000300。STDT6000100。STDT6000200。STDT6000300。STDT8000100。STDT8000300。STDU4000100。STEB2000314。STEB4000306。STEB4000309。STEB6000304。STEB8000300。STEL10000400。STEL12000400。STEL14000400。STEL4000300。STEL6000300。STEL8000300。STFM3000300。STFM4000300。・Mac用Backup。STDS1000300。STDS2000300。STDS4000300。STEM4000400。STEM8000400。Maxtor D3 Station。Seagateデスクトップ・ドライブ。・Expansion。ST305004EXD101-RK。ST310005EXM101-RK。ST315005EXM101-RK。ST320005EXM101-RK。STAY1000302。STAY2000302。STAY3000200。STAY3000302。STBV2000300。STBV3000300。STBV4000300。STEA1000307。STEA1000400。STEA1000409。STEA2000304。STEA2000400。STEA2000431。STEA3000400。STEA4000400。STEA5000402。STEA5000406。STEB10000400。STEB12000400。STEB14000400。STEB16000400。STEB2000100。STEB2000200。STEB2000300。STEB3000100。STEB3000200。STEB3000300。STEB4000200。STEB4000300。STEB4000304。STEB5000300。STEB6000301。STEB6000403。STEB8000200。STEB8000301。STEB8000402。STKP2000300。STKP4000402。STKP6000402。STKP8000402。STJD1000400。STJD500400。STKM1000300。STKM2000300。・One Touch SSDおよびHDD。STJE1000400。STJE1000402。STJE500400。STJE500402。STJE500404。STJE500405。STJE500406。STJE500407。STKB1000400。STKB1000401。STKB1000403。STKB2000400。STKB2000401。STKB2000403。STKC4000400。STKC4000401。STKC4000403。STKC5000400。STKC5000401。STKC5000403。HDD。STKY1000400。STKY1000401。STKY1000402。STKY1000403。STKY1000404。STKY2000400。STKY2000401。STKY2000402。STKY2000403。STKY2000404。STKY2000411。STKZ4000400。STKZ4000401。STKZ4000402。STKZ4000403。STKZ4000404。STKZ5000400。STKZ5000401。STKZ5000402。STKZ5000403。STKZ5000404。・Fast SSD。STCM1000400。STCM2000400。STCM250400。STCM500401。・One Touch Hub。STLC20000400。STLC18000402。STLC16000400。STLC14000400。STLC12000400。STLC10000400。STLC8000400。STLC6000400。STLC4000400。★据え置きHDD。SGD-EX020UBK。SGD-EX030UBK。SGD-EX040UBK。SGD-NZ040UBK。SGD-NZ030UWH。SGD-NZ030UBK。SGD-NZ020UBK。SGD-NZ010UBK。SGD-NY040UBK。SGD-NY030UWH。SGD-NY030UBK。SGD-NY020UWH。SGD-NY020UBK。SGD-NY010UBK。SGD-NX040UBK。SGD-NX030UBK。SGD-NX030UWH。SGD-NX020UBK。SGD-NX020UWH。SGD-MY060UBK。SGD-MY040UWH。SGD-MY040UBK。SGD-MY030UWH。SGD-MY030UBK。SGD-MY020UWH。SGD-MY020UBK。SGD-MX060UBK。SGD-MX040UWH。SGD-MX040UBK。SGD-MX030UWH。SGD-MX030UBK。SGD-MX020UWH。SGD-MX020UBK。SGD-MX010UBK。SGD-FNX030UBK。★外付けメディア。STCK1000100。STCK1000300。STCV2000100。STCV2000300。STCV500100。STCV500300。Photo Drive。STJS2000400。など。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス
プラグ金メッキ
伝送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16500-40。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-5/ER500 97-06。カワサキ[KAWASAKI] GPZ500S 87-03。カワサキ[KAWASAKI] GPZ400S 86-87。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 96-07。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-95。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 87-97。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250V [エリミネーター250] 98-99。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 87-。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-11
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16500-38。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-5/ER500 97-06。カワサキ[KAWASAKI] GPZ500S 87-03。カワサキ[KAWASAKI] GPZ400S 86-87。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 96-07。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-95。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 87-97。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250V [エリミネーター250] 98-99。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 87-。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-11
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16500-47。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-5/ER500 97-06。カワサキ[KAWASAKI] GPZ500S 87-03。カワサキ[KAWASAKI] GPZ400S 86-87。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 96-07。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-95。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 87-97。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250V [エリミネーター250] 98-99。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 87-。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-11
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16500-41。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17500-41)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-5/ER500 97-06。カワサキ[KAWASAKI] GPZ500S 87-03。カワサキ[KAWASAKI] GPZ400S 86-87。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 96-07。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-95。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 87-97。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250V [エリミネーター250] 98-99。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 87-。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-11。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:41。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:130mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)
歯数41T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数6穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)130
チェーンサイズ520
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16500-44。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17500-44)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-5/ER500 97-06。カワサキ[KAWASAKI] GPZ500S 87-03。カワサキ[KAWASAKI] GPZ400S 86-87。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 96-07。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-95。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 87-97。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250V [エリミネーター250] 98-99。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 87-。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-11。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:44。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:130mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)
歯数44T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数6穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)130
チェーンサイズ520
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ