週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式

再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式 モノタロウ 再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式 モノタロウ
(1件のレビュー)

輸送に適したボルトバンドタイプの再生ドラム缶です。

用途粘度の高い内容物や粉体に。 材質鋼製 質量(kg)23 タイプオープンボルトバンド式 容量(L)200 内径(Φmm)567±15 全高(mm)870±10 外径(Φmm)620 板厚(mm)1.2 内高(mm)830±10 販売区分業務用 内容量1本
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※再生品のため、色のご指定はできません。
※色味は製造日により変わる可能性があります。
※内容物は簡単に除去しておりますが、巻き締めなどに若干残っている可能性があります。
※缶本体に色が付着している可能性があります。
※中古のバンドを使用しているため、擦れなどがあります。
※本体と蓋はペンキなどでラベルを消して仕上げています。
※屋外で保管する場合は、水に漬かることがない場所で、地面に直置きせず、風雨にさらさないでください。特に、天板に雨水が溜まらないように、防水シートなどで天板を覆ってください。
※段積みせず、平置きしてください。
※定期的に錆や腐食の状況や、天板の膨れ(内容物の腐食によるガスの発生)などをチェックしてください。
※海辺など、塩害のある地域での保管は腐食の進行がはやいので、こまめに点検してください。
※11缶以上のご注文は分納となります。
※本商品は危険物容器ではありません。
※本品に液体を入れてのご使用はお控えください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31174659 -
14,980
16,478 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31174659
2026-08-17
用途:
熊罠製作

ドラム缶は新しい感じです。価格も安めなのでいい。
自分はフタを使わないので、フタロックはレバー式でも、ボルト式でも構いませんが、多少ドラム缶の高さが違ったりしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。