週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


マンガン乾電池 角形9V

マンガン乾電池 角形9V モノタロウ マンガン乾電池 角形9V モノタロウ
(60件のレビュー)

小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。

タイプ9V形 電圧(V)9 内容量1個
化学物質安全性参考資料:
注意
※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。
※電池は使用形態や使用環境、保存環境などによって、漏液、発熱、破裂したり、けがや機器故障の原因とな るので、次のことを必ず守ること。
※電池の液が、目、皮膚、衣類に付着、液を舐めたときは、すぐにきれいな水で洗い流し医師の治療を受ける。
※電池の液が目に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し医師の治療を受ける。
※電池の液をなめた場合には、すぐうがいをして医師に相談する。
※液漏れ、破損のおそれがあるので、ショート・分解・加熱・充電・火中投下禁止。
※(+)(-)の逆接続、新旧並びに異種電池の混用などしない。
※ショ-ト、分解、加熱、火に入れるなどしない。
※(+)(-)を逆に入れない。
※この電池は充電式でないので、充電すると液漏れ、破裂のおそれがある。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※使い切った電池はすぐに機器から取り出す。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※電池の液が、皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな水で洗い流す。
※電池を水などで濡らさない。
※保管や廃棄する際はテ-プなどで端子部を絶縁する。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21007175 9V
119
131 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-11
用途:
機器修理、メンテナンス等
サービス業

測定器でこちらの電池を使っている。近所に取り扱いのある店が少ないので常に購入出来るのは便利だと思う。 ただ、電池の持ちが若干短く感じる。

対象商品:
21007175
2026-01-21
用途:
ギターのエフェクター用に
サービス業

子供のギターのエフェクター用に購入しました。
安いので多めに買って渡してます。

2025-11-13
用途:
計測器の電源

振動計のバッテリーです。最近9V電池の扱いが少なく助かります。使用は問題無いです。

対象商品:
21007175
2025-02-06
用途:
バッテリー交換時の記憶用
その他業種

軽自動車のバッテリー交換で取り外す際に、電圧を供給し続けるためですが、実測して9.95Vあったので安心して使用できます。

2025-01-22
用途:
テスターの電池
小関農場 様 (農・林・水産業)

たまにしか使わないしアルカリよりもマンガン電池のほうが液漏れなどのトラブルが少ないと聞いたとあったので安いので予備も含め購入しました。

2024-10-03
用途:
電気機器の電池交換
有限会社アスコ通信特機 様

滅多に使わないものは一度使うと次は何時か分からないので一度っきりの使い捨てだからマンガンでも十分です。
最近見なくなったので助かっています。

1人が参考にしています
2024-10-30
用途:
エフェクター用
ヴァジスタス 様 (卸売・小売業)

マンガン電池も種類が少なくなり、選べない、値上がり、など厳しい状況になってきました。
ありがたい製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
21007175
2025-04-02
用途:
家庭用火災報知器に使用
自営業 様

安価で性能も良く購入して良かったと思います。
今後も引き続き 購入していきたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07