ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m
(4件のレビュー)ドライバー不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できます。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプ。
使いやすい長さに調節できるヘッドバンド。
ゆったり接続できるケーブル長2.0m。
ボリューム調整が手元で操作できるコントローラー付き。
用途WEB会議や音声チャットに
色ブラック
質量(g)約42(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2
方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)
対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×130(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】160±0.5(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1k-2.2k
入力感度【マイク】-42±3dB
インターフェイスUSB-A
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000
ドライバーユニット(Φmm)30
装着方式両耳オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)50
イヤホン形状オーバーヘッド
音量調節○
内容量1個
取扱説明書:
(1.0MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。※パソコン側で適度な音量に調節してからお使いください。耳を守るために音量を上げすぎないようにご注意ください。
※自転車、バイク、自動車などの運転中には使用しないでください。
※外部の音が聞こえないと危険ですのでご注意ください。
※イヤーパッドは長期の使用、保存による劣化する場合があります。
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
商品レビュー
2025-07-21
- 用途:
- 動画編集の際に使用
サービス業
安価なヘッドセットを探しているところにヒットし購入。
使いやすい製品だと思います。
ただ、最近の若い方たちは顔が小さいのか
私のような昭和の大顔には少し小さいです。
出来れば頭にまわる部分を多少調整できるものだと
良いかもしれません。
MonotaROからの回答
調整できる商品ですので、お好みの長さに御調整ください。
2025-05-28
- 用途:
- オンライン会議・オンラインゲーム
建設業・工事業
仕事で使うよりゲームで使うつもりで購入。
USB差すだけで使えて便利。
音量調整がついているから使いやすい。
強いて言えばマイク感度がイマイチ。
2024-11-15
- 用途:
- 在宅勤務用に
その他業種
在宅勤務で使用しているイヤープラグのイヤホンが長時間、耳に入れているのが苦痛で、オープンタイプでUSB接続のものを探していたところ、モノタロウブランドで見つけて即買いしました。設定もなくUSBのプラグをさし込むと、勝手に設定してくれてすぐに使えたことは、ことのほか便利です。