週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


はさみ 芽切り用

はさみ 芽切り用 モノタロウ はさみ 芽切り用 モノタロウ はさみ 芽切り用 モノタロウ はさみ 芽切り用 モノタロウ はさみ 芽切り用 モノタロウ はさみ 芽切り用 モノタロウ
(146件のレビュー)

手軽につかえる芽切り用のハサミです。

用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm)約190 刃長(mm)約55 切断能力(mm)(生木)6 材質(刃部)ステンレス、(柄部)スチール PVCカバー 質量(g)約110 使用目的園芸鋏、農作業 硬度HRC50±2 内容量1丁
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※鋭利な刃物ですので取扱いには十分ご注意ください。
※太い物や硬い物に使用したり横方向にコジらないようにしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26323422 -
¥409
¥450 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 146 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-29
用途:
新芽の剪定や野菜の管理
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウブランドの製品はコストパフォーマンスが高く普段から愛用していますが、今回も満足のいく買い物ができました。

詳しい素材は不明ですが、物を切った時の音がとにかく心地よいです。硬度が高く質の良い金属が使われているような綺麗な音が響き、作業が楽しくなります。
切れ味も非常に鋭く、申し分ありません。

一方で、樹液などに敏感に反応するデリケートな性質を持っています。私の環境では、使用数時間のうちに、表面に黒い初期サビのような跡がうっすらと浮き出てきてしまいます。そのため、極端にサビを気にする人には向かない製品かもしれません。ただ、見た目に黒い跡ができるだけで、普通に使っていれば使用上の問題は全くありません。私は対策として、使い終わったらすぐに水道水で水洗いし、水気を取ってから油をさして保護するようにしていますが、このお手入れをしてからは快適に使用できています。使用後数時間で反応が出るため、マメなお手入れが苦手な方には少し扱いづらい面もあります。

しかし、道具として普通に使えれば十分であり、使用後のひと手間さえ惜しまなければ、価格以上の素晴らしいパフォーマンスを発揮してくれる良品です。

1人が参考にしています
2026-06-19
用途:
畑に使用
サービス業

芽切り用はさみ は現在使用中のハサミは先がこのハサミ程細くは無いので時々使い難い時が有るので 細手のハサミの購入です 使用してみると やはり先が細いと狭い所も楽に切る事が出来ました もっと早く購入すればと思いました、良い商品です。

2026-06-24
用途:
庭木の芽切用
運輸・通信業

以前はメーカー物を使っていましたが販売終了になったので、これを買ってみました。手持ち把手の開きをふせぐ輪っかがすぐ外れるのと、歯の切れ味が今いりですが、安価なので許容範囲です。

対象商品:
26323422
2026-09-20
用途:
野菜の手入れ、収穫など
農・林・水産業

切れ味が良く、錆なさそうなので長く使用できそうです。

対象商品:
26323422
2026-07-27
用途:
植木の剪定
建設業・工事業

品質もそこそこで安価で良い、きになるような欠点もなし。
またリピートしようと思う、

2026-09-18
用途:
果樹の間引き作業他
サービス業

形状・切れ味も良い感じであるが、収納時の開き留めは工夫が必要な感じ
コスパ良好である

対象商品:
26323422
2026-08-26
用途:
トマト収獲
農・林・水産業

安くて良いのですが、もう少し持ち手の幅を狭くしてもらえると使いやすいかな。あと、バネももう少し弱くして欲しい。

2026-07-11
用途:
ビワの袋掛け用
農・林・水産業

ビワの袋掛けの時の摘果に使用している。
扱いやすくて助かっている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。