週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


刈込鋏アルミパイプ柄タイプ

刈込鋏アルミパイプ柄タイプ モノタロウ 刈込鋏アルミパイプ柄タイプ モノタロウ 刈込鋏アルミパイプ柄タイプ モノタロウ 刈込鋏アルミパイプ柄タイプ モノタロウ
(23件のレビュー)

超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。
頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。
負担軽減のため、クッションゴム付き。
滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。

用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に 材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ 幅(mm)235 全長(mm)655 質量(g)580 刃長(mm)165 切断能力(mm)12 使用目的剪定、刈込 切断対象生木、庭木 内容量1丁
注意
※太い枝木は鋏のつけ根部分を使用し、 1 回で切らずに2~3回で鋏を左右にこじらないよう切ってください。
※切断能力を超えた太い枝木は絶対に切らないでください。 柄折れ、刃かけの原因 になります。
※針金、銅線、 金属類など生木以外の物を切らないでください。
※使用後は刃先の汚れを拭き取り、 油を塗布してください。
※刃物です、取り扱いには十分に注意して下さい。 刃は鋭利に仕上げてあります。 また、使用後の保管には十分注意してくだ さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25191034 -
¥1,998
¥2,198 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-22
用途:
植木の剪定に使用しています。
その他業種

高齢の女性です。長期間留守にしておりましたら、庭木の枝が伸び放題になっておりました。業者の方にお願いすると時間が待てず、自分で切ろうと決め、軽いこと、直ぐ届くこと、あまり高価でないことの3条件で購入しました。軽くて、使いやすく、よく切れます。良い買い物をしました。

2人が参考にしています
2026-08-11
用途:
庭木の枝葉の苅込み
エヌ・システム 様

今まではラチェット式の大小のハサミを使っていましたが、
枝を1本ずつしか刈れないので、刃渡りが長めであるこの「苅込鋏」を購入しました。
密集した枝葉を一気に刈り込めるので効率が良く作業がはかどります。

2026-09-12
用途:
雑草取り
株式会社スズキレーシングサービス久保 様

軽くて、思っていた以上に丈夫そうです。高い箇所も結構いけます。

対象商品:
25191034
2026-07-25
用途:
野菜の枝切り
うたしショップこうたろう 様 (卸売・小売業)

果樹剪定、野菜の枝切り、雑草切り。何にで使ってます。硬い枝もサクサク切れます。

2026-06-18
用途:
伸びた雑草等の刈込
バイクショップ 森のくまさん 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽くて長さも丁度よく軽い力で刈込が出来るので使いやすく大満足です。

2026-09-22
用途:
剪定作業
株式会社ピカットクリーン 様 (サービス業)

少し長めの剪定ばさみを探して購入しました。
少し重く感じますが、このサイズなら多少重くなるのも考慮できます。

2025-12-18
用途:
庭木や植え込みの剪定作業に使用
サービス業

アルミ柄で軽く、長時間の作業でも腕の負担が少ないです。刃の切れ味も良好で、太めの枝もスムーズに刈り込めました。グリップの握りやすさも気に入っています。

1人が参考にしています
2025-09-05
用途:
家庭菜園の草刈り作業用
製造業

刈った雑草をバケツに入れて細断し米ぬかをまぶして畑に戻す作業に使用。2杯細断する毎にダイヤモンドシャープナーで刃を研ぎながら作業している。とても軽いので、作業はしやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
カバーは付いていますか。
回答:
刃部の保護カバーは付いております。
2024-06-24
質問:
こちらのハサミの要のボルトは増し締めできるタイプでしょうか。
回答:
こちらの商品のボルトは増し締め可能です。
使用しやすい締め加減で調整しておりますので
強く締めすぎないようにご注意ください。
2024-06-24
質問:
柄部は伸縮しますか。
回答:
伸縮タイプではございません。
2024-06-24