週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ソケットレンチ プッシュタイプ セット

ソケットレンチ プッシュタイプ セット モノタロウ ソケットレンチ プッシュタイプ セット モノタロウ ソケットレンチ プッシュタイプ セット モノタロウ ソケットレンチ プッシュタイプ セット モノタロウ ソケットレンチ プッシュタイプ セット モノタロウ ソケットレンチ プッシュタイプ セット モノタロウ
(28件のレビュー)

ミニタイプの1/4サイズソケットレンチセット。
ソケットの形状は従来の6角や12角とは違うユニバーサル形状で作業性がアップします。
ラチェットレンチはプッシュタイプなのでボタンを押すだけで簡単に脱着が可能です。
正転逆転もワンタッチレバーでスムーズ。

差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット商品数15 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×89×36 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)430 セット内容【ユニバーサルソケット】4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14【エクステンションバー】75L【プッシュタイプ】ラチェットハンドル 送り角度(°)5 ソケット内容(mm)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 内容量1セット(15点組)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07213911 SST150I
3,398
3,738 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途:
作業

狭い場所の作業には最適です。今回はラジエーターを外すため通常の工具では作業が困難なボルト類の取り外し等で使用しました。とても使い勝手が良いです。

対象商品:
07213911
2023-07-03
用途:
バイクの車載道具として
サービス業

バイクに積んで使う予定ですが、とても小さく車載道具としては最高です。

対象商品:
07213911
2021-07-02
用途:
機械のメンテナンス

手で握ってすっぽり収まり、ソケットを取り付けた軸長が短く、狭い所で使いやすい。ソケットは角の多い舐めにくいものを使っている。結構強固な作りになっていると思う。

対象商品:
07213911
2020-11-23
用途:
機械のメンテナンス

ソケットの脱着、プッシュ式は大変良いと思います。エクステンションバーがもう1っこ
あったらいいと思います。例えばもう少し短いか長いか。

対象商品:
07213911
2020-06-06
用途:
バイクの車載工具として

コンパクトな作りでしっかりと機能。
ビットソケットとビットを追加購入しバイクの車載工具として使っています。
トルクが大きい開け閉めをすると、正転逆転の切り替えがたまにし辛い時が有る。

対象商品:
07213911
2020-07-16
用途:
パネル組み立て等
不動産業

小型のセットの為持ち運び安くラチェットの使用でボルトやナットを締めやすい。
出来ればソケット直接差し込みのドライバー6.3粍が有ると尚良かった。

1人が参考にしています
2021-07-21
用途:
ちょっとした棚の組立

届きさっそく使用したところギヤが外れてしまう
安かろ悪かろうです、
皆さん買わないで下さい

対象商品:
07213911
2020-03-15
用途:
船のエンジン整備他
村秀丸 様 (農・林・水産業)

ディーゼルエンジンの噴射ポンプの脱着で使用したら
狭い所での作業で非常にやりやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。