週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ねじプライヤ

ねじプライヤ モノタロウ ねじプライヤ モノタロウ ねじプライヤ モノタロウ ねじプライヤ モノタロウ ねじプライヤ モノタロウ ねじプライヤ モノタロウ ねじプライヤ モノタロウ ねじプライヤ モノタロウ
(130件のレビュー)

Made in JAPANの高品質なねじプライヤです。
プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。
サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。

種類ねじプライヤ 全長(mm)172 寸法a(mm)172 呼び寸法(mm)175 硬度HRC48~51 対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm) 材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入) 質量(g)160 寸法d(mm)50 寸法b(mm)17 寸法c(mm)9 寸法f(mm)27 内容量1個
注意
※電流の流れているものへの使用はしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10716657 MOSP-175
1,598
1,758 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 130
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10716657
2024-08-12
用途:
古材解体作業時等
エムソーサー 様

ねじ頭のとも回り防止ができるので、作業がはかどりました。一台は必携ですね。

対象商品:
10716657
2024-08-22
用途:
作業
建設業・工事業

縦方向に咥え込んでナベビスを外す場合、某有名メーカー製の物より外れやすい。7・8年使っているが、今までに指先の怪我が3回ほどある。

対象商品:
10716657
2023-11-13
用途:
自動車整備に使用
オートサービス友 様

回りにくいネジを一般的なペンチやプライヤーで苦労していましたが、楽に緩める事が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
10716657
2024-07-29
用途:
ねじ山がつぶれたタッピングビスを取外し
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスの良い商品と思います。耐久性があることに期待します。

対象商品:
10716657
2023-07-06
用途:
農機 オートバイ修理
日高農機販売 様

プロの農機具屋ですが
ちょっとナットボルトを挟む程度の使い方ですが 先端の合わせもしっかりしており
金額を考慮すると十分な性能と思います。

対象商品:
10716657
2023-04-12
用途:
なめたネジの取外し&通常のペンチとして
オフィス イリエ 様 (サービス業)

この手の工具は初めて買ったが、予想していたよりも簡単にネジを外すことができた。
某有名メーカーの商品にそっくりなものがあるが、使用感は同等だと思われるので、安かった分だけお得だと思う。
なお普段は通常のペンチとして使用。

対象商品:
10716657
2022-05-11
用途:
小ねじの頭が取れたのを外す作業に使用
株式会社ADSムラカミ 様

非常に使いやすく、小ねじの取り外しが簡単にでき、作業がスムーズに行えました。便利です。

対象商品:
10716657
2022-05-31
用途:
整備
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

よくも悪くもなく使いやすい。あまり使わないから
耐久性はよくわからない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
本体と持ち手部の材質は、それぞれ何でしょうか?
回答:
本体:炭素鋼
持ち手:樹脂
対象商品:
10716657
1人が参考にしています
2014-06-19