週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


マルチ電工ハサミ ステンレス製

マルチ電工ハサミ ステンレス製 モノタロウ マルチ電工ハサミ ステンレス製 モノタロウ マルチ電工ハサミ ステンレス製 モノタロウ マルチ電工ハサミ ステンレス製 モノタロウ マルチ電工ハサミ ステンレス製 モノタロウ マルチ電工ハサミ ステンレス製 モノタロウ
(15件のレビュー)

ハサミの刃がギザギザに加工されていますのでケーブルが滑りにくくなっています。
ハンドル部はPP材(ポリプロピレン)とTPR材(高反発弾性体)を使用していますので手の疲労を減少する事が出来ます。

用途
ロープ、コード、軟ワイヤー、段ボール、木などの切断可能。
ワイヤーカッターはΦ2.5mmまでの軟ワイヤーを切断可能。
全長(mm)208 刃長(mm)50 材質(本体)SUS420J2、(ハンドルクリップ)PP+TPR 質量(g)174 切断能力(mm)(ワイヤー)2.5 刃部硬度HRC50~54 刃厚(mm)3.8 内容量1個
注意
※本来の目的以外や能力以上の使用はしないで下さい。 ※感電の恐れがありますので、電気の流れている物への使用はしないでください。 ※作業時は周りの安全を確かめ、保護メガネ等を着用してください。 ※ピアノ線など硬い物の能力以上の切断しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52962105 M-985
1,798
1,978 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-18
用途:
各種切断用

手ごろな価格でこのタイプのハサミがあるのはよいです。
ただ切れ味は高いものより若干劣るような。あと耐久性がどうなのかよくわかりませんが、価格が価格なのと一応SUSのようなので錆びにくいからいいかな

2025-03-12
用途:
配線作業
サービス業

配線作業時のモールの加工に使用しましたが
使いやすく切れ味も満足です。
各部署に配置を検討してます。

対象商品:
52962105
2021-05-12
用途:
ガラス入のテープ、樹脂の切断

普通に使用出来ますが、コンクリートに貼るラインテープを切断する作業では不向きで刃こぼれを起こしました。
その他の使用には良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52962105
2020-10-15
用途:
ロープ、麻紐等の切断
その他業種

使いやすくて気持ちよく切れる。長持ちすれば言う事無しですね。

対象商品:
52962105
2020-02-02
用途:
万能ハサミとして
電気・ガス・熱供給・水道業

今のところよく切れるし2段階に拡がるので使いやすい。

対象商品:
52962105
2019-11-27
用途:
いろんな作業
サービス業

このお値段で何でもよく切れますポケットに入れておくと助かります本体もがっちりしていて開口は二段階あります

対象商品:
52962105
2019-04-08
用途:
配管作業
建設業・工事業

値段のわりにとても切れて重宝してます。カッターで切れにくい時は使用しています。

対象商品:
52962105
2018-12-26
用途:
不用品処分
サービス業

家のかたずけで大量の不用品がでたので買いましたが、針金、プラスチック、ダンボール等なんでも切れるので助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23