週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ニッパー ステン製 飛散防止タイプ

ニッパー ステン製 飛散防止タイプ モノタロウ ニッパー ステン製 飛散防止タイプ モノタロウ ニッパー ステン製 飛散防止タイプ モノタロウ
(11件のレビュー)

バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。

全長(mm)126 材質(本体)SUS420 質量(g)49 切断能力(Φmm)(銅線、より線、軟鉄線)1.3 硬度HRC(刃部)47~50 開き幅(mm)4 材質(クリップ)PVC 内容量1個
注意
※本来の目的以外や能力以上の使用はしないで下さい。
※感電の恐れがありますので、電気の流れている物への使用はしないでください。
※作業時は周りの安全を確かめ、保護メガネ等を着用してください。
※能力以上の切断しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55573613 M231
1,098
1,208 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-17
用途:
銅線カット

使用して2回目で刃先が折れました。材質が弱すぎではないのでしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

2024-11-26
用途:
爪切りに買いましたが、切れ味はイマイチ
その他業種

爪切り用に買いましたが、スパッと切れず、切れ味はイマイチでした。使いやすいのですが、爪切りには不向きでした。子どものプラモデルなどでは、これで十分と思います。

2024-11-21
用途:
機械のメンテナンス
池宮医療設備 様 (サービス業)

狭いところでも使えるコンパクトなものを探していたので、丁度よい商品を購入できました。

対象商品:
55573613
2023-07-28
用途:
インシュロック用
合同会社KYエンタープライズ 様

飛散防止タイプなのでインシュロック用とわりきって購入しました。他の商品は両刃に飛散防止が付いていますが、この商品は片側だけなので不安でしたが問題無くインシュロックが切れ切れ後も良いです。軽くて使いやすくて良かったです。

対象商品:
55573613
2023-01-01
用途:
手芸

ステンレス製で飛散防止タイプのニッパーですが、切れ味が今ひとつ良くありません。
切るというより押しつぶす感じですね。

対象商品:
55573613
2021-10-26
用途:
ホチキスの針外し
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

購入して、一発目で刃先が折れたので大損した!同線とか半田の鉛線しか切れないみたい

2人が参考にしています
対象商品:
55573613
2020-06-01
用途:
プラスチック成形品の仕上げ
製造業

狭いスペースのゲート仕上げに使用しております。スピリングが弱めな為戻らなくなる事があります。それ以外は問題がありません。

対象商品:
55573613
2019-02-18
用途:
切断
合同会社寿デンソー 様

刃先が約4mmしか開きませんので、当方ではインシュロックの切断及び電子部品の足の切断用として購入しました。切断後の飛散が無いので後片付けが楽になりそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。