バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ
(1件のレビュー)測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。
さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。
用途
一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。
(ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能)
交換方法
(ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能)
(ロールペーパー)
1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。
2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。
3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。
4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。
寸法(mm)210×90×40
測定範囲100-2000CCA
質量(g)470
公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%
電源3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用)
適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA
使用電圧範囲(V)DC8-30
ケーブル長(mm)約900
動作温度(℃)0~50
販売区分業務用
内容量1台
1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。
2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。
3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。
4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。
取扱説明書:
(12.5MB)
注意
※バイクのバッテリー診断にはご使用頂けません。※用途以外での使用はしないでください。
※ボタンの印字が変更になることがあります。
※バッテリーテストの正確性を高めるため、追加確認項目が出る仕様に順次変更になります。
※12Vの自動車用鉛バッテリー用のため、充電制御タイプのバッテリーにはご使用できません。
※用紙は高温多湿や直射日光を避け、お早めにご使用ください。保管期間が長くなると印字が薄くなる恐れがあります。