ポリッシングパッド
(31件のレビュー)国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド
寸法(Φmm)150
材質ゴム
色黒
ねじピッチ2.0
接続サイズ(mm)16
危険物の類別非危険物
販売区分業務用
内容量1枚
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
鈑金・塗装 の新着商品
商品レビュー
2023-09-10
- 用途:
- 塗装後のポリッシング
雅工業 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
RYOBI PE-2100にジャストフィットでした。
純正品の半額以下ですが、性能は同等かそれ以上と思います。
本当に買ってよかった。モノタロウさん、ありがとうございます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 87168882
2022-01-04
- 用途:
- コーティングの下処理
CREA株式会社 様
(建設業・工事業)
リョービのポリッシャーにピッタリでした
テタって来たらまた注文したいと思います
4人が参考にしています
- 対象商品:
- 87168882
2021-12-16
- 用途:
- 磨く
大谷歯科技工所 様
(医療・福祉・介護関連業)
直ぐに届きました。使いやすいです、
色々なパーツを組み合わせて使ってます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 87168882
2021-06-23
- 用途:
- ポリッシャーに
個人のお客様
リョービのポリッシャーに使用しています。機能的には問題なく使えています。あと5mmくらい径が大きいとよりベターかな。
- 対象商品:
- 87168882
2020-05-06
- 用途:
- ポリッシャーのパット交換
製造業
リョービのポリッシャーに取り付け使用しております。 純正品が高価な為、試しに購入しましたが問題なく使用できております 個人的には満足のできる商品でした。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- ネジの規格が、M16・P=2.0(5/16-24UNF) なのですが、これに適合しますか?
- 回答:
- こちらのねじ径はM16×ピッチ2.0となります。
UNF5/16-24のポリッシャーには適合いたしません。
2014-03-06