エアーチッパー グリップハンドル付
ハンドル形状がグリップタイプになっていますので、重作業に適しています。
用途錆び落とし、塗料落とし
無負荷打撃数(min-1)3000
適合適合シャンク径12.6Φmm丸型
ストローク(mm)58
全長(mm)257
質量(kg)1.6
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)約 0.21
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
適合径(Φmm)12.6
販売区分業務用
内容量1台
取扱説明書:
(4.6MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
空圧工具 の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーチッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/466/
2022-06-24