プライバーセット 貫通タイプ
(48件のレビュー)使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。
ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。
また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に
全長(mm)210、300、460、610
質量(g)140、320、520、680
軸長(mm)95、180、320、475
先端幅(mm)10、15、17、18
内容量1セット(4本)
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
整備工具・収納 の新着商品
商品レビュー
2026-02-23
- 用途:
- 車のメンテナンス他
ちょうど良い寸法で、使いやすい。 重作業時は大きいサイズ、細かい作業は小さいサイズ、作業によって選び、以前はマイナスドライバーで行っていた細かい作業もOK。 このセットがあれば十分と感じてます。
- 対象商品:
- 09277713
2025-10-20
- 用途:
- 機械整備時
自動車・二輪車・自転車関連業
今まで非貫通型のプライバーを使っていて ハンマーで叩く場面が増えたので購入しました。
値段もお手頃で良かったです
- 対象商品:
- 09277713
2025-02-13
- 用途:
- 必要にして十分
その他業種
しなりだとか、粘りだとか、よくわからんが、ただの棒よりは格段に使い勝手が良い。
ただグリップが太いので、市販のプライバーホルダーに4本掛けるのは難しいと思う。
太いぶん、力を入れるときに安心感はありますね。
2025-03-19
- 用途:
- フライホイールの回り止め
その他業種
クランクプーリーを外す際のフライホイールの回り止めとして利用。
長さが4種類と貫通タイプなので耐久性も期待できる。
- 対象商品:
- 09277713
2023-10-29
- 用途:
- いろいろな場面
自動車・二輪車・自転車関連業
コスパで勝負。
壊れたら再購入。
なので、しなり方やグリップの太さは許します。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 09277713
2023-01-23
- 用途:
- 機械のメンテナンス
製造業
以前より非貫通タイプを使用しています、只たまにショックが必要な時が有りショックレスハンマーで柄が割れないように打っていました、只私の環境では-20度になる事が有りさすがに柄を壊しそうなのでこちらを購入しました。柄も持ちやすく大正解でした、
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 単品での購入は可能ですか?
- 回答:
- 単品での購入には対応しておりません。
2021-05-25
- 質問:
- ケースに入っていますか?
- 回答:
- プラスチックケースに入っています。
2021-05-25