ウエッジベース LED T10 COBタイプ DC24V
(8件のレビュー)COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用
寸法(mm)Φ10×26
タイプT10
定格電力(W)1.5
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
販売区分業務用
内容量1袋(2個)
注意
※本製品は24V車専用なのでその他の用途以外での使用は絶対にしないで下さい。本製品は既存でご使用の電球と交換して頂くものなので収納スペースがある事を必ず確認して下さい。自動車保安基準に従い正しくお使いください。用途によっては光色のの使用制限があります。1部車両においては電球の交換時に警告灯の点灯やコンピューターに使用をきたす場合があるので必ず専門の業者で取り付けて下さい。LEDは極性があるため点灯しない場合は逆法に付け直してください。ヘッドランプとポジションバルブの距離が50mm以上ない場合は絶対に取り付けないで下さい。万一商品に不良があった場合は現品の交換のみとさせて頂きます。その他の損害等は補償の対象にはならないのでご了承ください。
トラック用品・パーツ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 24028978
2020-06-05
- 用途:
- クルマのルームランプ
株式会社コンフォーテック 様
LEDの照射が正面(懐中電灯をイメージ)で外周は照射がないタイプです。
車種によってまたは、ルームランプの場所によって向きが異なりますので、事前に確認することをお薦めします。
- 対象商品:
- 24028978
2018-07-04
- 用途:
- 車のスモールランプ
普通に電球タイプと差し替えるだけで使える。今のところは3年間は切れていない。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 24028978
2018-01-25
- 用途:
- ポジションランプ
点灯後2時間で片側が切れました
初期不良でしょうか?
ひと月持つならまだ許せますが、これでは厳しいと言わざるを得ません。
是非とも品質改善を。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 対象商品:
- 24028978
2017-04-11
- 用途:
- ポジションランプ球の交換
1台ポジションランプ球が切れたので、交換した所、初期不良の為、不点灯でした。極性が有るので逆接続を何度もしましたが、点灯しません。
2組購入していましたので、間に合いましたが、バルブの初期不良なんて
初めての事でした。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 対象商品:
- 24028978
2016-11-25
- 用途:
- ジョグのメーターのライトに交換してみた
小野田企画 様
思いのほか暗いが、夜間はしっかり照らしてると思う。
次はビーノのウインカーに使用してみようと思っています。