週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


軸付き筒型ブラシ ステンレス カシメ式

軸付き筒型ブラシ ステンレス カシメ式 モノタロウ
(22件のレビュー)

ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。

用途パイプの内面のバリ取りなど。 毛丈(mm)27 筒径(Φmm)16 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)22 線径(Φmm)0.3 筒長(mm)23 販売区分業務用 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35098402 MSE114
279
307 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35098402
2026-04-02
用途:
奥まったところの錆落とし

それなりに錆を落とすことができるが、ワイヤーの広がりとねじれが発生する。
ワイヤー部の長さによるが、もう少し短いものにすればよかったかと思った。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-10-12
用途:
塗装前作業
個人のお客様

タップが無い大きいネジ穴のサビ取りに使用
使用頻度は多くはないので数年は使える

2024-11-12
用途:
自動車整備
久野興業 様 (建設業・工事業)

ホイール取り付け面のサビ取り作業に使いましたが、他の商品とほぼ同じく使用でき、価格が安いのでキャンペーンの時に買い足します。

対象商品:
35098402
2025-07-15
用途:
研磨
卸売・小売業

問題なく使用でき不満なく満足しております
今後も使用するです

対象商品:
35098402
2024-03-18
用途:
金属類の錆取り及び清掃
琉商 様 (建設業・工事業)

抜けていくのが早過ぎ・・その点の改善を!後は安価なのでいいと思う。

対象商品:
35098402
2023-06-01
用途:
塗装前のサビ浮いた途面はがし

思っていたよりも芯線が太かったです。芯線、形のバリエーションが有ったら、更に良い商品になると思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
35098402
2022-11-23
用途:
主にさび落とし
有限会社 柴藤自動車 様

毛抜けが早い気もしますがコスパ的に問題はないレベルか。
価格が安いので対象物の素材に併せて複数の材質のものを常備しておくと重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
35098402
2021-01-16
用途:
小型エンジンのメンテナンス時
たき便利社 様

かなり細かいところまでケレンできるところが非常に良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
ワイヤー部分も含めて、全てがステンレス製ですか?
回答:
毛先のみがステンレス製です。材質はSUS430(18%クロムと0%ニッケル)で磁石に反応します。
対象商品:
35098402
2011-10-31