スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ
(11件のレビュー)ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
販売区分業務用
内容量1個
注意
※本来の使用目的以外の用途では使用しないで下さい。
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
商品レビュー
2024-09-27
- 用途:
- エアーブラシの空圧調整
エアーブラシ用の物よりも軽量コンパクトで
非常に安価で安定した細かい圧力調整が出来て
大変重宝しております。
差し込みホース径も4mmと6mmがあり
ブラシの種類によって選べるのも良い点で
自分は直接コンプレッサーに繋ぎ
10kgの圧力で使用していますが問題なく
たまにシンナーや塗料も掛かりますが
樹脂部分の溶けもなく大変良い物だと思います。
- 対象商品:
- 27156666
2018-12-07
- 用途:
- エアーブロー流量調整用
製造業
Φ4チューブは問題なく取り付けられます。正規の使い方では無いですがエアーブロー流量の調整はできました。価格も安く良い商品と判断します。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 27156684
2018-09-29
- 用途:
- 空圧機器のアクチュエータ方向制御弁等
こちら一方向に逆止弁がついています。調整ハンドルにガタ等もなく滑らかな回転です。全閉から全開まで13回転程です。全開時にハンドルが取れたりしません。
- 対象商品:
- 27156666
2018-01-19
- 用途:
- エアー吹き出し量調整用に使用
製造業
注文した翌日に配達されました。
梱包は緩衝材付きの封筒でしたがこの商品には必要十分です
商品は使用用途が一般的ではありませんが、機能としては十分と判断します。
価格も安く良い買い物ができたと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06