週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ケーブルタイ 金属センサー感知可能

ケーブルタイ 金属センサー感知可能 モノタロウ ケーブルタイ 金属センサー感知可能 モノタロウ ケーブルタイ 金属センサー感知可能 モノタロウ ケーブルタイ 金属センサー感知可能 モノタロウ ケーブルタイ 金属センサー感知可能 モノタロウ ケーブルタイ 金属センサー感知可能 モノタロウ ケーブルタイ 金属センサー感知可能 モノタロウ ケーブルタイ 金属センサー感知可能 モノタロウ
(6件のレビュー)

金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。

用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に 材質66ナイロン 内容量1袋(100本)
注意
※開封後は出来るだけ早くお使いください。
※直射日光・火元など高温になる場所では保管しないでください。乾燥すると割れやすくなる場合があります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
引張強度(N)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42832896 - 100 20.5 2.5 80
529
582 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
42832905 - 200 52.5 3.6 180
1,398
1,538 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
42832914 - 300 81 4.8 230
2,198
2,418 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
42832896
2023-03-30
用途:
制御盤の組立

食品工場向けの制御盤を作っていますが、出荷品に結束バンドなどの切れ端が混入すると大変なことになります。
その点このケーブルタイを使っていると万一の場合でも磁気検知されるので安心です。
値段もお安く強度も十分で重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
42832905
2022-08-16
用途:
食品工場内の配線等の結束
製造業

特に外れるわけではありませんが、もう少し結束圧が強い方が安心感があります。

対象商品:
42832896
2023-02-13
用途:
機械のメンテナンス
製造業

金属検知機などに反応するものだと購入しましたが、私の働いている工場の金属検知機では反応しない為、ただの結束バンドになってしまったので残念です。どの程度で反応するかを明記して欲しかった。

5人が参考にしています
対象商品:
42832905
2021-04-26
用途:
作業場内で使用

金探で反応するインシュロックとしては、CPが高い。

対象商品:
42832896
2021-01-04
用途:
電気工事
大谷電気 様 (建設業・工事業)

問題なく使用できました。
いろいろ種類があってたすかります。

対象商品:
42832905
2020-05-08
用途:
機械の配線時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

金検タイプでのこのケーブルタイは丈夫でとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04