サイクリング&ツーリング特集


テールボックス バイク用

テールボックス バイク用 モノタロウ テールボックス バイク用 モノタロウ テールボックス バイク用 モノタロウ テールボックス バイク用 モノタロウ テールボックス バイク用 モノタロウ
(276件のレビュー)

ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。

用途バイク用。荷物の収納に。 容量(L)30 付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm 質量(kg)2.7 タイプ固定式 外形寸法(mm)410×400×300 最大積載量(kg)3 販売区分業務用 内容量1個
取扱説明書: (1.6MB)
注意
※使用例で収納されているヘルメットや手袋、レインコートは付属しておりません。
※荷台無いバイクには取り付けできません。
※最大積載量は最大で5kgです。これを超えて荷物を積載しないで下さい。
※取付の際は積載装置の前後30cm、左右各15cm(合計30cm)の範囲でお願いします。また高さは地上2mをはみ出さないで下さい。
※バイクに荷台キャリアが無い車両には取付できません。無理に取付は行わないでください。
※取付には別売のプラスドライバーや六角レンチ、スパナが必要です。
※フルフェイスやヘルメットのサイズや形状によっては入らない場合もございます。無理に入れるとフルフェイスやヘルメットに傷がはいる場合があるので収納の際はよくご確認ください。
※本体と取付ベースを取り外す際は、鍵を開けてから赤いボタンを押してください。
※ステーのみのお取り扱いはありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18456568 -
3,598
3,958 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 276
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-01
用途:
v125sに使用
建設業・工事業

2年使用した感想です。大きさ的にも使い勝手が良く、私の普段の買い物と年数回の一泊ツーリングに使用するのには申し分ありません。塗装の劣化もなく、なんで他のメーカーのものはあんなに劣化しているのと不思議に感じるほどです。鍵は慣れですね。私は全く気になりません。あえて言うなら赤い鍵をもう少しカッコよいデザインにして欲しかったくらいです。

2026-06-22
用途:
スクーターで使用してます。
その他業種

ヤマハジョグSA16Jで使用、純正のキャリアで付くのかどうか不安でしたが、チャッピーに聞いて付けられるとのことで購入、何とかつけることが出来きました。使い勝手はいいと思っています。慣れないまではカギの外し方(上蓋の引っかけ方)など気になりましたが、何度かやるうちにスムーズに出来る様になり快適に使用してます。

対象商品:
18456568
2026-03-16
用途:
買い物した商品を積む
サービス業

リトルカブリアつけましたが、たいへん助かっています。以前はもう少し小さいboxをつけていました。前にはバスケットも着けていますが、食料品とか、飲み物も購入するので、ちょうどいい高さと横幅なんで助かっています。やっぱりboxは大きめでないと、買い物には不便。ありがとう。購入して、よかった。

2026-03-17
用途:
ksr80に装着しました。
有限会社あしっこ 様 (医療・福祉・介護関連業)

街乗りから近場のツーリングで使用しています。容量も十分でジェットヘルとレインウエアと小物を収納しても余裕があります。装着も簡単でしっかりキャリアに固定出来ていて不安はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
18456568
2026-06-12
用途:
バイクの荷台
万屋銀ちゃん 様 (その他業種)

見た目も値段も良いが、鍵をかける時に、上蓋がなかなかひとかからず鍵がかけずらい。

対象商品:
18456568
2026-02-18
用途:
バイクのリアボックス
自動車・二輪車・自転車関連業

だいぶ安いのでどんな安物が送られてくるかと思ったがしっかりした出来に驚き

最初から多少の傷などはあるがまあ許容範囲
特殊なツメのロックは慣れるまで確認が必要
ボックスを開けると左の赤コード以外に抵抗はゼロなのでガバッと開いてしまいそのうちコードも切れそう

モノタロウさんでは初めて購入したが満足です

対象商品:
18456568
2026-02-23
用途:
Dio110に取り付け
その他業種

フルフェイスも余裕で入る大容量!ガタつきもなく、雨の日の浸水も防げて機能性抜群です

2026-07-11
用途:
原付整備
GAIN TIME 様

格安ですがとてもよかったです。また購入しようと思います。
格安でも、使用には全く影響しなかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。