サイクリング&ツーリング特集


ガソリンフィルターL型

ガソリンフィルターL型 KIJIMA(キジマ) ガソリンフィルターL型 KIJIMA(キジマ) ガソリンフィルターL型 KIJIMA(キジマ) ガソリンフィルターL型 KIJIMA(キジマ) ガソリンフィルターL型 KIJIMA(キジマ) ガソリンフィルターL型 KIJIMA(キジマ)
(53件のレビュー)

細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。

内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大外径(mm)
全長(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35683995 105-224 21 44 6 34 7.5 21 44
¥670
¥639
¥703 (税込)
当日出荷
35684004 105-225 31 57 8 42.5 10 31 57
¥890
¥849
¥934 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35683995
2026-06-09
用途:
オートバイ

狭い場所での使用です 良い商品です ちょうど収まりました 改善点は、ありません

2026-04-29
用途:
旧車の燃料タンクに使用、サイズがマッキング
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

燃料フイルターのサイズが小さく、見た目良い状態で、マッキング。

2026-04-04
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

スペースの関係でL型がちょうどよかった。とても良いと思います。

対象商品:
35684004
2026-06-09
用途:
バイクのメンテ
製造業

L型なのでFCR取付時、スペースがない車両に最適です。

対象商品:
35683995
2025-06-08
用途:
バイクの修理
運輸・通信業

旧車のタンクにサビが散見し始めたので、とりあえず予防整備の為ヒューエルホースの間に付けました。
ホースが短くL型でどうにか繋げられました。
中が見えるのでどれ位異物を除却出来るか様子を見てみようと思います。

2025-05-22
用途:
ブローバイホースタンク
サービス業

ブローバイタンクを経由させて最後にエアクリーナー側に戻す際、最終フィルターとして使用。タンクを経由させても黒くなりますのでスロットルバルブ汚れ防止としてはかなり有効です。

対象商品:
35684004
2022-10-27
用途:
バイクメンテナンス

オートバイのガソリンホースって大体どこかで90度曲げるのでそこにこのフィルターを付けるとすごくきれいに収まります

1人が参考にしています
対象商品:
35683995
2022-12-23
用途:
バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

フューエルコックからキャブまでの間が狭いのでL型のフィルターで上手く取り回しができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。