防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

手回し多機能ラジオ

手回し多機能ラジオ CAPTAIN STAG 手回し多機能ラジオ CAPTAIN STAG 手回し多機能ラジオ CAPTAIN STAG 手回し多機能ラジオ CAPTAIN STAG

キャンプなどへの携帯や、停電時など災害時・緊急時に備えておける多機能ラジオ。電池不要でLEDライトが使えます。
ハンドルを手回しすることで発電して充電ができます。ソーラーパネルで太陽光でも充電も可能です。
緊急時の予備モバイルバッテリーとして使用可能です。FM(76~90MHz)/AM(520~1,620KHz)ラジオの受信が可能です。

仕様手回しダイナモハンドル:5V 350mA 材質本体:ABS樹脂 質量(g)230 電源ダイナモ・専用充電池・ソーラーパネル 使用時間(分)手回しダイナモハンドルによる充電での使用時間〈130回手回し状態〉:ライト:15~20、ラジオ15~20(中音量)、携帯電話:3~5(通話時間) 連続使用時間(時間)ライト:30、ラジオ:8 機能LEDライト・ソーラーパネル・FM・AM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128×60×45 充電時間(時間)USBケーブル:6、ソーラーパネル:20(日照時) バッテリー容量(mAh)2000(2.4~4.2V) 充電方式micro USB:入力(充電時)=5V 1.2A、出力(放電時)=5V 1.0A 明るさ(Lm)LEDライト:30 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44099739 UW-4510
オープン
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。