日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応

コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウ コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウ コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウ コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウ
(177件のレビュー)

2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。

用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 色白色 研磨力(ペーパー相当番手)P2000 最適なポリッシャーの回転数1500rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)5.0~7.0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量210g 最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)3~5 内容量1本(900mL)
化学物質等安全データシート(SDS): (0.6MB) RoHS指令対応証明書: (1.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用方法により、磨き傷がつく可能性があります。使用方法に不安がある場合、専門の整備業者に依頼をすることをお勧めします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60999416 No2000
¥2,898
¥3,188 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 177 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60999416
2026-06-05
用途:
塗装後の表面仕上げ
製造業

幾度となく使用してみたが凄く使いやすい!コスパも良いので無くなったらリピートしたいくらい良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
60999416
2026-09-06
用途:
車の研磨の時
その他業種

いつも使わせていただいています。キメも細かくて仕上がりもバッチリです。値段もリーズナブルで、とてもいいですね。これからも使わせていただきます。

対象商品:
60999416
2025-12-04
用途:
鏡面磨きに
Spunky-Line 様 (サービス業)

バフレックスの後に使用すると鏡面磨きに丁度良いです。さらに細かいコンパウンドを施工すると更に良いです。でも十分な輝きを出せますのでコスパも良いし満足です。

1人が参考にしています
2025-08-09
用途:
磨き
有限会社 gargoyle 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンパウンド自体はとても良いのですが入れ物がダメ。3Mの様に先に小さい穴の蓋を付けてほしい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-03-20
用途:
自動車の研磨
株式会社スノッブガレージ 様

このまま使うと重くて大変なので小瓶に移し替えて使っているが粘度がありすぎて移し替えが大変。コンパウンドとしては満足。

2人が参考にしています
対象商品:
60999416
2024-08-10
用途:
ペイント後の最終仕上げに使用しております。
BEARS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても気にいってます。なめらかでこびりつく感も無いのでスムーズに使っております。

対象商品:
60999416
2024-04-14
用途:
車輌仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

中古車の仕上げに使用していますが問題なく使用出来ています。容器からチンチングポットに移し替えて使用していますが、そのまま使用出来たら★5個です。

1人が参考にしています
対象商品:
60999416
2023-11-27
用途:
幌のクリア磨き

ロードスターやポルシェやジープの幌のクリアが見えなくなってきたときに使ってます。
ポリッシャー使用、視界良好、夜間のバック時などよく見えるようになります。
手でも良いと思いますが疲れるので。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
1人が参考にしています
2022-09-09