鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み
(98件のレビュー)Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質鉄
幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)
厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)
質量(kg)約3
質量(1本)60g
公差(g)±3%
販売区分業務用
内容量1パック(60g×50個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※質量は変わりませんが、仕様、形状が写真と異なる場合があります。
※バランスウエイト以外での使用はしないで下さい。
※ロットによりHKの刻印がある場合とない場合がございますが、いずれも同一商品になります。
※貼り付け前に、ホイールの清掃や脱脂などをお願いします。異物や油分があると十分に貼り付けできず、走行中にはがれる恐れがあり非常に危険です。
※冬場など低温では貼り付きにくい場合がございますので、暖かい環境でのご使用をお勧めします。
※一度貼り付けた後の貼り直しはできません。
※貼り付け後は十分に固定されているか確認してください。万が一走行中などに商品がはがれた場合、商品代以上の責はご容赦ください。
自動車用品 の新着商品
商品レビュー
2026-07-18
- 用途:
- タイヤ交換時のバランス調整
ブラックリムには目立つ事なく貼り付け出来るので最高です!
2026-05-19
- 用途:
- タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業
リピート購入しています。商品自体は良い物です。配送時の問題と思いますが、送られてきたので、箱を開けたらその中でウエイトが散乱していました。
2026-05-09
- 用途:
- タイヤ交換時
カーショップ ガレージアート 様
非常に粘着力もよく5gと10gなので重さごとに切りやすかったので作業もはかどります。
2026-03-21
- 用途:
- 鉛製が余りに高額なので
個人のお客様
最近、鉛製のウェイトが著しく高額になり
通常使用では勿体無いので鉄製を購入しました。
ホイールの裏面の貼り付け部が真平らで無いと
貼り付けの信頼度が落ちますが使い方を考えて
使えば良い製品と思います。
2026-08-11
- 用途:
- タイヤバランス調整時
ビークルショップ34オートートウェアー 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
アルミホールに装着のさいに、貼り付けが強いといいですね!
2026-01-05
- 用途:
- バランス調整時
卸売・小売業
両面テープの粘着も良く貼りやすく金額も手頃で満足してます。
2026-06-06
- 用途:
- ウエイトとして
グラッツェ ミレ 様
お値打ちでで商品も問題なく使用できました、次回もまた購入しようと思います
2025-11-29
- 用途:
- 自動車のタイヤホイルのバランス調整用
使いやすくてリピート購入してます
両面テープもはがしやすくて満足してます
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- アルミホイールにも付けられますか。
- 回答:
- アルミホイールへもご使用いただけます。
2021-02-12