毎月更新  モノタロウ ブランド 新商品のご案内

2026年2 5 月の 販売開始商品数 >>> 26

クラフトテープ 軽梱包用 幅50mm

クラフトテープ 軽梱包用 幅50mm モノタロウ クラフトテープ 軽梱包用 幅50mm モノタロウ クラフトテープ 軽梱包用 幅50mm モノタロウ クラフトテープ 軽梱包用 幅50mm モノタロウ クラフトテープ 軽梱包用 幅50mm モノタロウ
(3件のレビュー)

手で切れて引き出しやすいクラフトテープ
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
軽量物の梱包に最適

用途ダンボールの封緘。軽梱包用。 幅(mm)50 種類ラミネートタイプ 基材クラフト紙 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.12 粘着剤ゴム系 粘着力3.2N/10mm 引張強度(N/10mm)28 テープタイプ重ね張り不可
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※用途以外には使用しないでください。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってください。
※テープを保管する場合は、直射日光や暖房機器等の熱源水漏れ及び高温多湿を避け冷暗所に保管してください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、着きにくい場合があります。
※物性は測定値であり、規定値あるいは保証値ではありません。
※皮ふに直接貼らないでください。
※重ね貼り不可。
※文字は書けません。
※被着体と養生期間によっては、被着体を汚染・損傷する場合がありますので、ご使用前にお確かめください。コーティング処理されたような被着体は特にご注意願います。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58026556 - 1巻
189
208 (税込)
取扱停止中

1年間返品保証
58026565 - 1箱(50巻)
8,298
9,128 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-12
用途:
製品の梱包

使用している段シートに貼ると、反り返ってはがれてしまう。
どうやら相性が悪い様だが毎度確認していられない為、次回からは別のものを使おうと思います。

対象商品:
58026556
2026-03-15
用途:
普段と仕事両用
サービス業

普通のクラフトテープ手で切れて良く着きコスパがよい普通のクラフトテープ
仕事、普段使いと便利です

1人が参考にしています
2026-02-25
用途:
梱包作業に

新品ダンボールへの梱包に仕様しております。
重ね貼りタイプより初期接着力が低いのか、午前中に梱包したダブルフルートタイプのダンボールの復元力により剥がれてしまっていることがあります。
同じ条件で張り付けた重ね貼り可能タイプのものは月に1つぐらいなのにこちらは毎日1つ以上発生。
価格差を考えると重ね貼りタイプをお勧めします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。