WBGT測定目安付きアナログ温湿度計

WBGT測定目安付きアナログ温湿度計 モノタロウ WBGT測定目安付きアナログ温湿度計 モノタロウ WBGT測定目安付きアナログ温湿度計 モノタロウ WBGT測定目安付きアナログ温湿度計 モノタロウ

熱中症予防対策に
WBGT、温度、湿度、それぞれ独立した指針があるため、一目瞭然で分かりやすく

用途WBGT値測定、温度測定、湿度測定 材質ABS樹脂&AS樹脂 精度温度:0~40℃ ±2℃(それ以外±5℃)、湿度:40~70% ±5%(それ以外 ±7%) 1目盛(温度)2℃、(湿度)5% 温度測定範囲(℃)0~60 湿度測定範囲(%)10~90 温度表示方式アナログ 入数1個 内容量1個
注意
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。
※ 本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※本製品は室内専用です。
※本製品は太陽照射のない場所で使用して下さい。
※太陽照射のある場 所や、周囲と異なる熱源の近くで使用すると正しい測定ができないため、ご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69336648 70 約74×20 約74 置掛け
1,398
1,538 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
69336657 100 約100×30 約100 置掛け
1,598
1,758 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
69336666 130 約137×30 約137 置掛け
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
69336675 315 約315×45 約315 壁掛け
4,998
5,498 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。