WBGT測定目安付きアナログ温湿度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
設置方法・材質・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
設置方法
壁掛け
材質
ABS樹脂&AS樹脂
注文コード
69336675
品番
315
在庫数量:残り261点です。
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
熱中症予防対策に
WBGT、温度、湿度、それぞれ独立した指針があるため、一目瞭然で分かりやすく
用途
WBGT値測定、温度測定、湿度測定
本体寸法(mm)
約315×45
外径(Φmm)
約315
設置方法
壁掛け
材質
ABS樹脂&AS樹脂
精度
温度:0~40℃ ±2℃(それ以外±5℃)、湿度:40~70% ±5%(それ以外 ±7%)
1目盛
(温度)2℃、(湿度)5%
温度測定範囲(℃)
0~60
湿度測定範囲(%)
10~90
温度表示方式
アナログ
入数
1個
注意
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。
※ 本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※本製品は室内専用です。
※本製品は太陽照射のない場所で使用して下さい。
※太陽照射のある場 所や、周囲と異なる熱源の近くで使用すると正しい測定ができないため、ご注意ください。