在庫限りセール


ウェーブワッシャー

ウェーブワッシャー アキュレイト ウェーブワッシャー アキュレイト
(1件のレビュー)

材質SUS304CSP 厚さ許容差(mm)±0.020 外径許容差(mm)+0/-0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 高さ許容差(mm)+0.4/-0 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55053522 WSW-8L×17 17 1.6 8.5 0.2 17 1.6
1,500
1,298
アウトレット
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-11
用途:
ピット作業で使用

少量で対応してもらえるので助かります 形状も色々あり助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。