在庫限りセール


エスシーロック 難燃タイプ

エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA) エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合)
RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。
耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。

用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。 ライトグレー 取付板厚(mm)最大4 寸法J(mm)5 厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5 保護等級IP67適合 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合ケーブル(Φmm)
取付穴径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
外径K(Φmm)
長さL(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82638177 SCL-L18B 16.5~18.5 管用並行ねじ:G 3/4、厚鋼電線管ねじ:CTG22 28 max40 max29.5 15.7 19.5 38 36 26.4 12 40 36
オープン
109
アウトレット
120 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。