在庫限りセール


結束バンドCV 耐候性 ブラック色

結束バンドCV 耐候性 ブラック色 芝軽粗材 結束バンドCV 耐候性 ブラック色 芝軽粗材 結束バンドCV 耐候性 ブラック色 芝軽粗材 結束バンドCV 耐候性 ブラック色 芝軽粗材

独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。

用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 材質ナイロン66(UL規格94V-2) 使用温度範囲(℃)-40~105 内容量1袋(100本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46163637 CV-100B(100P) 473-7518 100 2.5 1 100
オープン
369
406 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。