在庫限りセール


漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機
(2件のレビュー)

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。

適合アイソレーション 接続方式表面形 電流の種類AC
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
フレーム(AF)
定格電流(A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
定格感度電流(mA)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22814980 NV63-SV 2P 20A 100-240V 30MA【ワケあり】 1台 ※理由あり(未使用・未開封) 50 20 75×130×90 30
41,400
18,980
アウトレット
20,878 (税込)
当日出荷

返品不可
86500560 NV250-SV 3P 150A 100-440V 1.2.500MA【ワケあり】 1台 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) 225 150 105×165×92 100・200・500切換
276,300
95,980
アウトレット
105,578 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
47842846
2019-09-22
用途:
2019台風風15号の被災による修繕
化粧パフのせきぐち 様

注文から到着までの日数掛かり過ぎ、ブレーカーの性能は良好

2人が参考にしています
対象商品:
37617386
2017-05-17
用途:
電気工事
永堀電気管理事務所 様

注文してから、10日後に発送。遅すぎますよ。もう、モノタロウは出入り禁止。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07