在庫限りセール


計器用低圧変流器 CWシリーズ

計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機
(3件のレビュー)

取付足の方向を90°変更できます。
一次導体は600Vビニル電線が使用できます。

用途一般計器用 過電流強度40倍 確度階級(級)1 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
周波数(Hz)
定格二次電流(A)
定格一次電流(A)
定格負担(VA)
耐電圧(kV)
最高電圧(kV)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38733231 CW-15LM 750/5A - 50/60両用 5 750 15 4/- 1.15
12,800
8,498
9,348 (税込)
5日以内出荷

返品不可
38733387 CW-40LM 600/5A - 50/60両用 5 600 40 4/- 1.15
19,200
6,398
アウトレット
7,038 (税込)
当日出荷
38733396 CW-40LM 750/5A - 50/60両用 5 750 40 4/- 1.15
19,500
9,998
アウトレット
10,998 (税込)
当日出荷
38733405 CW-40LM 800/5A - 50/60両用 5 800 40 4/- 1.15
20,000
7,198
アウトレット
7,918 (税込)
当日出荷
64540369 CW-40LM 600/5A【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 50/60両用 5 600 40 4/- 1.15
13,300
3,098
アウトレット
3,408 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38733502
2022-03-26
用途:
制御盤改造
片瀬技研 様

いつも取引をしている材料屋さんになかったので重宝しました。

対象商品:
38733563
2017-12-29
用途:
YS-12NAA B 0-20A 20/5Aの電流計に使用
建設業・工事業

電流の大きい電流計には変流器が必要です、電流計だけで繋ぐと針が振り切り焼損します。

1人が参考にしています
対象商品:
38733536
2015-08-31
用途:
使用中のCT2次コイル断線による取り替えのため

停電がとれず未だ取り替えがすんでいませんが、ケーブル貫通径も現状よりも大きく作業がしやすいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07