在庫限りセール


交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ

交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機 交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機 交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機 交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機 交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機
(2件のレビュー)

種類不平等目盛 周波数(Hz)50-60共用 シリーズL-Nシリーズ(広角度計器) 消費電力(VA)2 動作原理可動鉄片形 機種交流電流計 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
寸法A(mm)
サイズ(mm)
計器定格
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68453239 LS-110NAA B 0-20-60A DRCT N【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 0.4 92 110×110 0-20-60A
30,900
16,980
アウトレット
18,678 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-07
用途:
電動ルーター用の回転数コントローラーの電流計として

電動ルーターの回転数コントローラーを自作しています。
100Vでも10A程度の電流を扱う時は注意が必要。
信頼性が高い物を選んでみました。

対象商品:
21445892
2020-04-16
用途:
籾、の乾燥機と籾すりき機に使用します。
河合農産 様 (農・林・水産業)

使用始めました、今は良好です、購入してよかったと思います、電流計により過負荷がすぐに判明するから安心して作業ができます、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07