ホーロー抵抗器 Vishay,72W,4.7Ω,5%
仕様
抵抗 = 4.7Ω
定格電力 = 72W
シリーズ = RW20117
パッケージ/ケース = B02NA
許容差 = 5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = ネジ
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +450℃
温度係数 = ±75ppm/℃
72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
定格電力 = 72W
シリーズ = RW20117
パッケージ/ケース = B02NA
許容差 = 5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = ネジ
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +450℃
温度係数 = ±75ppm/℃
72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合
電子部品(オンボード) の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31