Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 80A, 800V, 2-Pin DO-2013AB
仕様
ダイオード構成 = スタッドアノード
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 800V
実装タイプ = スタッド
パッケージタイプ = DO-2013AB
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.4V
長さ = 36.4mm
幅 = 18.9mm
高さ = 17.25mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.6kA
標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 800V
実装タイプ = スタッド
パッケージタイプ = DO-2013AB
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.4V
長さ = 36.4mm
幅 = 18.9mm
高さ = 17.25mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.6kA
標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
電子部品(オンボード) の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31