在庫限りセール


EPCOS EMCフィルタ 三相 20A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 4.9mΩ

EPCOS EMCフィルタ 三相 20A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 4.9mΩ EPCOS

仕様
最大定格電流 = 20A
最大定格電圧 = 300 V ac, 520 V ac
取り付けタイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = ターミナルブロック
相数 = 3
シリーズ = B84143A*166
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 133mm
奥行き = 58mm
高さ = 53mm
寸法 = 133 x 58 x 53mm
リーク電流 = 3.1 mA
動作温度 Max = +100℃
抵抗 = 4.9mΩ
基準適合 = UL 1283
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12331825 B84143A0020A166【ワケあり】 1個 ※理由あり(未使用・未開封)
オープン
3,998
アウトレット
4,398 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30