在庫限りセール


径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手

径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年
(6件のレビュー)

材質ステンレス(SUS304) 形状径違いソケット 使用温度範囲(℃)-20~220 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなど RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径B1(inch)
呼び径B2(inch)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05701631 RS 15×8 1/2 1/4 1
2,050
809
アウトレット
890 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05701701
2019-02-06
用途:
液体の継手
有限会社大島技研 様

何の問題もなく普通に使えます。何個もの継手で繋ぐより良いです。

対象商品:
05701683
2016-05-20
用途:
上水の配管

近所のホームセンターで当該品が欠品していましたので、注文しました。到着までとても早いです。商品も問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
05701622
2015-08-03
用途:
径違いのPTネジ接合

1/2と1/8のPTネジ接合に使用しましたSUS製で錆びなくて良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
05701753
2015-07-06
用途:
水道配管
有限会社マール 様 (建設業・工事業)

ホームセンターには ステンレスが置いていないので、助かります

1人が参考にしています
対象商品:
05701683
2012-07-23
用途:
液体肥料の散布
株式会社ミエバイオ 様 (農・林・水産業)

ステンレスなので錆びの心配が無く安心

1人が参考にしています
対象商品:
05701893
2012-08-18
用途:
配管の継ぎ手

商品は基本的に配管継ぎ手なので、現場ににて使用しましたが、問題ありませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。