在庫限りセール


径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年
(8件のレビュー)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 規格JIS B2301相当品 ねじの種類PTネジ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
呼び径B1(inch)
呼び径B2(inch)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71695341 RT【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 65×15 2 1/2 1/2
14,410
5,998
アウトレット
6,598 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05704772
2023-12-20
用途:
真空回路の脱圧
ICN株式会社 様 (その他業種)

あえて言いますと25Aのメイン管にY字で1/4のものが有ればシンプル可出来ます。

対象商品:
05704797
2019-06-19
用途:
機械修理
有限会社アサヒ商会 様 (サービス業)

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

対象商品:
05704797
2016-03-18
用途:
配管部品

灯油のような臭いが気になった。

対象商品:
05704876
2014-08-15
用途:
水用加圧ポンプに

普通・悪いところなどは無いが、あえて言うならば塗布してある油がどこか他のところに付着するとと黒く汚れる。

対象商品:
05704894
2012-09-07
用途:
溶剤計量供給の際の定量前の少量供給部に使用
西メンテナンスサービス 様 (建設業・工事業)

PTネジの食いつき部分の面取り加工が良く組み易かった。

対象商品:
05704781
2012-04-11
用途:
ガス エアー 配管

商品自体は わりと値打ちだし 使う分にはよい し手配して2日以内に届くのはよいです
しかし かりに10個頼んだらそれぞれが袋に入っているのは出すのに手間がかかるしごみも
増える 業者としては必要ない袋です

1人が参考にしています
対象商品:
05704754
2012-02-25
用途:
ガス エアーの配管

商品としては問題ない が 業者として数を多く買ったときにひとつひとつパッケージされているのは
袋から出すのにてまがかかる

対象商品:
05704745
2012-05-02
用途:
エアーユニットの配管

何度も言うようですが 一個ずつパッケージされているのは出すのに手間がかかるのでせめて10個一袋
くらいにしてほしい

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。