マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁
(6件のレビュー)経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。
要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。
鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)
形状ストレート
材質(本体)FCMB-S35
形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式ねじ込み
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
主な用途一般用
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
バルブ玉形弁
材質(弁箱)FCMB-S35
材質(弁棒)SUS403
内容量1個
バルブ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 06163525
2022-07-26
- 用途:
- 蒸気配管
教育・研究機関
仕切弁を使っており動きが悪くなって開閉がスムーズに出来ないので玉型弁に変える、このバルブは何度も使っているので安心。