在庫限りセール


ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手)

ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器 ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器 ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器 ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器

材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 適合ねじねじ込みRc(PT) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10789292 GKF13S-20 20 3/4
37,560
27,980
アウトレット
30,778 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。