在庫限りセール


鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手)

鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器 鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造

接続フランジ形(JIS 10K-FF) ハンドル形状丸形 形状U形 種類ストレーナ 最高使用温度(℃)110 材質(スクリーン)ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa・G)0.98 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
スクリーンR(mm)
スクリーンd(Φmm)
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62760855 UOAF-15-40【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 110 約80 97 140 50 20 15 1/2 FC200(鋳鉄)
オープン
3,998
アウトレット
4,398 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,500 / 税込 2,750
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。