在庫限りセール


RD3HA-BH FC 減圧弁【ネジ込】

RD3HA-BH  FC 減圧弁【ネジ込】 ベン RD3HA-BH  FC 減圧弁【ネジ込】 ベン

パイロット式では制御できない小流量のところに使用する直動式減圧弁で、圧力制御特性が良い、広い調整圧力範囲、要部SUS(蒸気用)等のすぐれた特長があります。

材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) 形式直動式 流体温度(℃)5~80 適合流体空気、気体、液体 最大減圧比15:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rc ねじ 材質(弁体)C3604・NBR焼付 材質(弁座)SUS 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)150以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66449516 RD3HA-BH【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) 15 1/2 1以下 0.035~0.5
59,000
32,980
アウトレット
36,278 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。