在庫限りセール


ステンレスふるい 300Φ×100

ステンレスふるい 300Φ×100 サンポー ステンレスふるい 300Φ×100 サンポー ステンレスふるい 300Φ×100 サンポー ステンレスふるい 300Φ×100 サンポー ステンレスふるい 300Φ×100 サンポー ステンレスふるい 300Φ×100 サンポー ステンレスふるい 300Φ×100 サンポー ステンレスふるい 300Φ×100 サンポー
(3件のレビュー)

ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)

内径(Φmm)300 内高(mm)100 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 内容量1個
注意
※枠・網部分にテーパーはありません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66244705 300×100/106mm【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) 5-3295-02 106mm
25,000
18,980
アウトレット
20,878 (税込)
当日出荷

返品不可
76107100 300×100/45mm【ワケあり】 ※理由あり(未使用・開封済み) 5-3295-07 45mm
25,000
18,980
アウトレット
20,878 (税込)
当日出荷

返品不可
81777739 300×100/125mm【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 5-3295-01 125mm
25,000
18,980
アウトレット
20,878 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33528774
2021-11-29
用途:
精米したお米の選別
農・林・水産業

丸棒の上にこのふるいを置き、前後に強く揺らして割れ米を落としています。歪みやガタ等の発生がが無くかなり丈夫にできていると思います。
ふるいは右上部と左下部を手で持つわけですが、手にフィットするような構造物を付けて頂けると手の負担が和らぐので、改善できないでしょうか?

2人が参考にしています
対象商品:
33528896
2017-02-13
用途:
0.4mmのショット玉をふるいにかけた
株式会社山本工業所 様 (製造業)

軽くて取り扱いやすい所が満足しています、今の時点では問題ないです。

対象商品:
33528731
2016-07-21
用途:
ボールミルによる粉砕のふるい分けに仕様。
アートCJプランニング 様 (製造業)

商品の仕上がりに対してこの価格なら当然と感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07