在庫限りセール


Soundcore Space Q45

Soundcore Space Q45 Soundcore Soundcore Space Q45 Soundcore Soundcore Space Q45 Soundcore Soundcore Space Q45 Soundcore Soundcore Space Q45 Soundcore Soundcore Space Q45 Soundcore

快適な装着感と洗練されたデザイン:一新されたマットなコーティング素材、アルミニウム合金のヒンジ、低反発クッション採用のイヤーパッドにより細部まで洗練されたデザインと快適な装着感を実現。
ウルトラノイズキャンセリング 2.0:周囲の騒音レベルに応じてご使用のシーンに最適な強度のノイズキャンセリングを自動で起動します。
LDACに対応、ワイヤレスでもハイレゾ再生:従来のコーデックの最大約3倍のデータを伝送。音楽の細部まで忠実に再現された高音質を楽しむことができます。
最大65時間再生・短時間充電:最大65時間の音楽再生が可能で、5分間の充電で約4時間の音楽を再生することができます (
再生可能時間は音楽再生時の時間であり、音量や使用環境によって異なります)。

仕様●Bluetoothプロファイル:AVRCP、A2DP、HFP●周波数応答:20Hz-20KHz (Bluetooth接続時)20Hz-40KHz (LDAC 990kbps音源かつBluetooth接続時)20Hz-20KHz (AUXケーブル接続時) セット内容Soundcore Space Q45、USB-C & USB-Aケーブル、3.5mm AUXケーブル、ハードトラベルケース、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 質量(g)約295 充電時間(時間)約2 再生可能時間・最大65時間 (通常再生時)・最大50時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)・最大45時間 (LDAC使用時)・最大37時間 (LDAC使用かつノイズキャンセリングモード使用時) BluetoothBluetooth 5.3 充電端子USB Type-C 対応コーデックSBC / AAC / LDAC 内容量1個
注意
※・ご使用の際はヘッドホンの左右を確認し、正しく装着してください。
※・AUXケーブル接続時は、本体充電がある状態の時のみ、ノイズキャンセリングと外音取り込み機能をご使用いただけます。その他のボタン操作、内臓マイクはご使用いただけません。
※・iPhone・iPadなどのiOS端末はLDAC非対応です。また、マルチポイント接続時にLDACはご利用できません。
※・SoundcoreアプリはDAP機器 (デジタルオーディオプレイヤー) に非対応です。
※・LDACをご使用の際はSoundcoreアプリ上で機能をオンにしてください。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・AUXケーブル接続時は、NCボタン以外のボタン、内臓マイクはご使用いただけません。
※・AUXケーブル接続時もノイズキャンセリングと外音取り込み機能はご使用いただけます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61694004 A3040011
10,980
アウトレット
12,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。